Page 906 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 906

Körnerspitze
604 HM Basic
Typ 604 HM Basicmit Hartmetallfasen, Körper gehärtet und geschliffen- Spitzenwinkel 60°.Die mitlaufenden Körnerspitzen wurden in Funktion und Design überarbeitet. Diese liefern Ihnen im täglichen Einsatz noch viele weitere Vorteile. Noch längere Lebensdauer durch:
- Spritzwasserrille
- Verbesserte Schmierung
- Eng tolerierte Lagersitze Geringe Störkontur durch:
- Schlanke Gehäuseform Körper gehärtet und geschliffen Laufspitze durchgehärtet, dadurch beliebig nachschleifbar DreifachlagerungHohe Rundlaufgenauigkeit Lebensdauerschmierung Hohe Drehzahlen Hoch belastbar Lange Lebensdauer Verschiedene Typen je nach Anwendungsbereich
Stirnseitenmitnehmer CoE
Bestellcode
C6078770
C6078771
C6078772
C6078773
Mount MTN
2
3
3
4
Maximal Geschwin- digkeit
7000
6300
5000
3800
Werkstückgewicht max
120 kg
240 kg
360 kg
500 kg
Preis je Stück €
336,35
392,58
418,54
500,73
Typ 684-31 CoE Kleines Sortiment in Holzboxmechanisch, Spannkreis 12-50mm, Drehbereich 13-100mBestens geeignet zum rationellen Drehen von Werkstücken auf ihrer ganzen Länge ohne Umspannen mit hoher Genauigkeit. Gleichzeitig
kann auch eine Nut oder Verzahnung gefräst werden. Dies kann das Umrüsten, z. B. auf einen Schraubstock ersparen, was sich in einer Zeit- und Kostenersparnis bemerkbar macht. Nach dem Baukastenprinzip entwickelt, deshalb universeller Austausch von Mitnehmer-Scheiben und Zentrierspitzen möglich. Der mechanische Druckausgleich ergibt eine gleichmäßige Spannkraft auch bei unebenen Stirnseiten des Werkstückes. Durch die federnde Zentrierspitze erfolgt der Werkstück- Längenanschlag an der Stirnseite. Spannkreis-Ø 8-80 mm Werkstück-Gewicht max. 100 kg.
Bestellcode
C6078803
C6078804
C6078805
Solider Zentrumspunkt
Mount MTN
3
4
5
Preis je Stück €
1490,31
1523,83
1569,26
Solide zentrale Hartmetallspitze
5
Typ 667DIN 806, volle Spitze, nur geschliffen, mit Hartmetallspitze.Feste Körnerspitzen ganz gehärtet und geschliffen (mit Hartmetall-Einsatz, nur geschliffen). Verschiedene Ausführungen erhältlich. Feste Zentrierspitzen werden mit einer Rundlaufgenauigkeit von 5μm hergestellt. Ausführungen mit Rundlaufgenauigkeiten von 3μm oder genauer sind gegen Aufpreis lieferbar.
Technische Merkmale:
- ganz gehärtet und geschliffen
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- hoch belastbar
Typ 665DIN 806, volle Spitze, Material: Stahl.Feste Körnerspitzen ganz gehärtet und geschliffen (mit Hartmetall-Einsatz, nur geschliffen). Verschiedene Ausführungen erhältlich. Feste Zentrierspitzen werden mit einer Rundlaufgenauigkeit von 5μm hergestellt. Ausführungen mit Rundlaufgenauigkeiten von 3μm oder genauer sind gegen Aufpreis lieferbar.
Technische Merkmale:
- ganz gehärtet und geschliffen - hohe Rundlaufgenauigkeit
- hoch belastbar
Bestellcode
C6078798
C6078799
C6060146
C6060148
C6078800
C6078801
C6078802
Mount MTN
0
1
2
3
4
5
6
Durchmesser
9,2 mm
12,2 mm
18 mm
24,1 mm
31,6 mm
44,7 mm
63,8 mm
Länge
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
270 mm
Preis je Stück €
55,05
56,78
67,27
90,52
122,21
214,14
302,82
Bestellcode
C6078792
C6078793
C6078794
C6078795
C6078796
C2415195
C6078797
Mount MTN
0
1
2
3
4
5
6
Durchmesser
9,2 mm
12,2 mm
18 mm
24,1 mm
31,6 mm
44,7 mm
63,8 mm
Länge
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
270 mm
Preis je Stück €
18,82
14,49
18,60
23,36
38,72
73,65
175,20
892
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Spanntechnik
48783
48745
48782
48789


































































































   904   905   906   907   908