Page 905 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 905

Körnerspitze
604 H Basic
614-00 Flex
Typ 604 H BasicKörper gehärtet und geschliffen- Spitzenwinkel 60°.Die mitlaufenden Körnerspitzen wurden in Funktion und Design überarbeitet. Diese liefern Ihnen im täglichen Einsatz noch viele weitere Vorteile.
Noch längere Lebensdauer durch:
Typ 614-00 Flex.komplett mit allen Einlagen in einem soliden Holzkoffer.Die mitlaufenden Körnerspitzen wurden in Funktion und Design überarbeitet. Diese liefern Ihnen im täglichen Einsatz noch viele weitere Vorteile.
Noch längere Lebensdauer durch:
- Spritzwasserrille
- Verbesserte Schmierung
- Eng tolerierte Lagersitze Geringe Störkontur durch:
- Schlanke Gehäuseform Körper gehärtet und geschliffen Laufspitze durchgehärtet, dadurch beliebig nachschleifbar Dreifachlagerung Hohe Rundlaufgenauigkeit Lebensdauerschmierung Hohe Drehzahlen Hoch belastbar Lange Lebensdauer Verschiedene Typen je nach Anwendungsbereich
- Spritzwasserrille
- Verbesserte Schmierung
- Eng tolerierte Lagersitze
Geringe Störkontur durch:
- Schlanke Gehäuseform
Körper gehärtet und geschliffen
Laufspitze durchgehärtet, dadurch beliebig nachschleifbar Dreifachlagerung
Hohe Rundlaufgenauigkeit
Lebensdauerschmierung
Hohe Drehzahlen
Hoch belastbar
Lange Lebensdauer Verschiedene Typen je nach Anwendungsbereich
Bestellcode
C6078775
C6078776
C3690861
C3655585
C6078774
C3655587
Mount MTN
2
3
3
4
5
5
Maximal Geschwin- digkeit
7000
6300
5000
3800
3000
3000
Werkstückgewicht max
200 kg
400 kg
500 kg
800 kg
1000 kg
2000 kg
Preis je Stück €
180,61
211,97
229,28
270,38
719,20
394,75
Bestellcode
C6078787
C6078788
C6078789
C6078790
C6078791
Mount MTN
2
3
3
4
5
Werkstückgewicht max
40 kg
130 kg
150 kg
250 kg
650 kg
Preis je Stück €
508,31
602,40
667,29
798,15
1103,13
604 HVL Basic
652 AC-Kontrolle
5
Typ 604 HVL Basic mit erweitertem Spannzentrum, Körper gehärtet und geschliffen- Spitzenwinkel 60°.Die mitlaufenden Körnerspitzen wurden in Funktion und Design überarbeitet. Diese liefern Ihnen im täglichen Einsatz noch viele weitere Vorteile. Noch längere Lebensdauer durch:
Typ 652 AC-Kontrollemit Druckanzeige und Längenkompensation als Gegenzentrum mit Stirnseitenmitnehmern, Körper gehärtet und geschliffen- Spitzenwinkel 60°.
Die mitlaufenden Körnerspitzen wurden in Funktion und Design überarbeitet. Diese liefern Ihnen im täglichen Einsatz noch viele weitere Vorteile.
- Spritzwasserrille
- Verbesserte Schmierung
- Eng tolerierte Lagersitze
Geringe Störkontur durch:
- Schlanke Gehäuseform
Körper gehärtet und geschliffen
Laufspitze durchgehärtet, dadurch beliebig nachschleifbar Dreifachlagerung
Hohe Rundlaufgenauigkeit
Lebensdauerschmierung
Hohe Drehzahlen
Hoch belastbar
Lange Lebensdauer
Verschiedene
Typen je nach Anwendungsbereich
Noch längere Lebensdauer durch:
- Spritzwasserrille
- Verbesserte Schmierung
- Eng tolerierte Lagersitze Geringe Störkontur durch:
- Schlanke Gehäuseform Körper gehärtet und geschliffen Laufspitze durchgehärtet, dadurch beliebig nachschleifbar Dreifachlagerung
Hohe Rundlaufgenauigkeit Lebensdauerschmierung Hohe Drehzahlen
Hoch belastbar
Lange Lebensdauer
Verschiedene
Typen je nach Anwendungsbereich
Bestellcode
C6078780
C6078781
C6078782
C6078783
Mount MTN
2
3
4
5
Maximal Geschwin- digkeit
7000
5000
3800
3000
Werkstückgewicht max
140 kg
400 kg
500 kg
1200 kg
Preis je Stück €
204,40
274,70
322,29
460,72
Bestellcode
C6078784
C6078785
C6078786
Mount MTN
3
4
5
Maximal Geschwin- digkeit
4000
3500
2500
Werkstückgewicht max
400 kg
800 kg
1600 kg
Preis je Stück €
654,31
710,55
954,96
Spanntechnik
891
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48759 48752
48773 48774


































































































   903   904   905   906   907