Page 904 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 904

Körnerspitze
600-20 Slim
Typ 600-20 Slim.mit kleinem Gehäusedurchmesser und erweitertem Spannzentrum, Körper gehärtet und geschliffen- Spitzenwinkel 60°.Die mitlaufenden Körnerspitzen wurden in Funktion und Design überarbeitet. Diese liefern Ihnen im täglichen Einsatz noch viele weitere Vorteile.
Noch längere Lebensdauer durch: - Spritzwasserrille
- Verbesserte Schmierung
- Eng tolerierte Lagersitze Geringe Störkontur durch:
- Schlanke GehäuseformKörper gehärtet und geschliffen Laufspitze durchgehärtet, dadurch beliebig nachschleifbar
Dreifachlagerung
Hohe Rundlaufgenauigkeit
Lebensdauerschmierung
Hohe DrehzahlenHoch belastbar
Lange Lebensdauer
Verschiedene Typen je nach Anwendungsbereich
601 N Basic
Typ 601 N BasicKörper nur geschliffen, nicht grundiert- Spitzenwinkel 60°.Die mitlaufenden Körnerspitzen wurden in Funktion und Design überarbeitet. Diese liefern Ihnen im täglichen Einsatz noch viele weitere Vorteile.
Noch längere Lebensdauer durch:
- Spritzwasserrille
- Verbesserte Schmierung
- Eng tolerierte Lagersitze Geringe Störkontur durch:
- Schlanke Gehäuseform Körper gehärtet und geschliffen Laufspitze durchgehärtet, dadurch beliebig nachschleifbar Dreifachlagerung Hohe Rundlaufgenauigkeit Lebensdauerschmierung Hohe DrehzahlenHoch belastbar Lange Lebensdauer Verschiedene Typen je nach Anwendungsbereich
Maximal Geschwin- digkeit
7000
7000
6300
4300
Preis je Werkstückgewicht max Stück €
170 kg 165,47
340 kg 205,49
700 kg 254,15
1400 kg 370,95
Bestellcode
Mount MTN
Maximal Geschwin- digkeit
7000
7000
6300
3800
3000
Werkstückgewicht max
80 kg
180 kg
300 kg
750 kg
1800 kg
Preis je Stück €
128,70
149,25
186,02
248,75
363,38
Bestellcode
C3964354
C3964355
C3964356
C3964357
Mount MTN
2
3
4
5
C6078777 1
C6078778 2
C3655586 3
C6078779 4
C2415200 5
5
Mitlaufende Körnerspitzen
Mitlaufende Körnerspitzen; Körper gehärtet und geschliffen; Spitzenwinkel 60°
Bestellcode
C6840178
C6840179
C6840180
Zentrumsdurchmesser mitte Länge
Gehäusedurchmesser
55 mm
68,5 mm
88,5 mm
Überstand
82,5 mm
101,5 mm
128 mm
Werkstückgewicht max
300 kg
500 kg
630 kg
Rundlaufgenauigkeit
0.005 mm
0.005 mm
0.005 mm
Preis je Stück €
166,96
212,23
309,83
25 mm
32 mm
40 mm
30,3 mm
39,8 mm
49,3 mm
890
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Spanntechnik
48765
227741
48758


































































































   902   903   904   905   906