Page 88 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 88
3/8’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze, Sets
8160-B 1/2”SD Verriegelbare Ring-Verläng- erungen
1/2”-Verlängerung, schwenkbar
8166 - 1/2”SD Kardangelenk
1/2” Verriegelbare Verlängerung
Ausführung: Chrom
Werkstoff: Chrom-Vanadium
Zum Verriegeln und Lösen des Steckschlüsseleinsatzes den Ring nach oben ziehen
Bestellcode
C2550469
C2700849
C2700850
C2700851
Gesamtlänge
50 mm
125 mm
250 mm
375 mm
Preis je Stück €
10,50
15,00
22,00
29,00
1/2” Kardangelenk Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511 SB = SB-Verpackung
Bestellcode
C1251636
1/2”-Antrieb-Kardangelenk
Bestellcode
C2716464
1/2” Antrieb Schiebe-Quergriff
Bestellcode Länge
C3999341 150 mm
1/2” Antrieb Verlängerungen
Preis je Stück €
8,64
Preis je Stück €
9,70
11,00
13,20
1/2” Antrieb Kardangelenk
Preis je Stück €
20,90
Bestellcode
C2701429
C2701430
C2701431
Gesamtlänge
75 mm
125 mm
255 mm
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Preis je Bestellcode Stück €
C4972244 8,90
1995 Kardangelenk 1/2” 73.5mm”
• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Preis je Stück €
19,80
Zyklop-Knarrenverlängerung 1⁄2”
1 Zyklop Verlängerungen sind kein gewöhnliche Verlängerung, sie verfügen über ein
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Preis je Bestellcode Stück €
C4972239 11,29
1987 Quergriff 1/2” 292mm”
• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Sechskantverriegelungssystem, das wahlweise betrieben werden kann. Die patentierten Drehärmel erlauben einen schnelleren manuellen Mutternlauf vor dem schlussendlichen Anziehen mithilfe einer Knarre.
Bestellcode
C1450228
Kardangelenk 1/2”
DIN 3123/ISO 3316.
Bestellcode
Preis je Stück €
19,13
Bestellcode
C4196659
Länge
250 mm
Preis je Stück €
15,68
Verlängerungen mit Kugelkopf-Antrieb - 1/2” Vierkantantrieb
Schwenkwinkel bis 15° nach jeder Seite, max. Belastung 200 Nm.
Bestellcode
C3746720
C3746721
C3746722
C3746723
Länge
50 mm
75 mm
125 mm
250 mm
Preis je Stück €
8,72
9,41
10,78
13,31
Preis je Stück €
C3746728 18,81
Preis je Gesamtlänge Stück €
292 mm 11,60
Bestellcode
C2552447
74
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10468
45506
40727
8717
10477
6406
26674 40729
6404
26670
40728
8546