Page 89 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 89
3/8’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze, Sets
Schiebe-Quergriff 1/2”
Gelenkgriff 1/2”
DIN 3122/ISO 3315, mit Zweikomponentengriff.
8152 - 1/2”SD Kurbelspange
1/2” Kurbel, mit drehbarem Stahlgriff Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120
Bestellcode Länge
C1251608 417 mm
1/2” Antrieb Adapter
DIN 3122/ISO 3315.
Preis je Stück €
34,34
50,86
Bestellcode
C3746735
Länge
300 mm
Preis je Stück €
13,08
Bestellcode
C3746733
C3746734
Länge
400 mm
470 mm
Preis je Stück €
37,89
8154 - 1/2” Quergriff
1/2” Quergriff Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert
100% verschiebbar
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16512
8158 - 1/2” Gelenkgriff
1/2” Gelenkgriff Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120 SB = SB-Verpackung
Preis je Stück €
41,01
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Bestellcode
C1251611
Länge
283 mm
Preis je Stück €
14,74
Bestellcode
C1251618
Länge
390 mm
Bestellcode
C4972247
C4972248
Preis je Adaptergröße Stück €
1/2F x 3/8M 3,29
1/2F x 3/4M 4,11
1/2”-Antrieb-Schiebequergriff
1/2” Antrieb Kurbelwinde
1932 Vergrößerungsstück 1/2”” - 3/8”
1
Bestellcode
C2716465
Gesamtlänge
305 mm
Preis je Stück €
13,50
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Preis je Bestellcode Stück €
C4972240 10,16
Kurbel 1/2”
Mit Stahlgriff, für größere axiale Kraftübertragung, separater Tellergriff zum Aufstecken, Arbeitsradius 105 mm, DIN 3122/ISO 3315.
• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Preis je Bestellcode Stück €
C1450218 8,54
1/2” Antrieb Gelenkgriff
380 mm lang. Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Preis je Bestellcode Stück €
C4972250 19,22
Bestellcode Länge
C3980387 456 mm
Preis je Stück €
69,21
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
75
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26672 40730
8537
10476
10439
26671
8539
10460
6401
26675
8536