Page 86 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 86
1/2’’ Steckschlüssel - Knarren
1/2”-Antrieb-Feinverzahnung (72 Zähne, umschaltbar)
QuickRelease-Knarre 1/2”
Umschaltbar, 36 Zähne, mit QuickRelease- Sicherheitsverriegelung und Stahlgriff, DIN 3122/ISO 3315.
Preis je Bestellcode Stück €
C3746738 50,86
512QR N QuickRelease-Knarre Feinzahn
Designpatent, umschaltbar, 60 Zähne, mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung und Zweikomponentengriff, für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 6°, DIN 3122/ISO 3315.
Preis je Bestellcode Stück €
C6054625 50,47
Knarre 1/2”
1 Umschaltbar, 36 Zähne, mit Zweikomponentengriff, DIN 3122/ISO 3315.
Preis je Bestellcode Stück €
C3746739 48,82
8150RN-1/2 1/2”SD Einsätze und Zubehör
8150 - 1/2”SD Umschaltratsche
1/2”-Umschaltratsche
80 Zähne, 4,5° Rückschwenkwinkel Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert
Versiegelt
Leichtgängig
Doppelverzahnung für optimale Kraftübertragung Patentierter Mechanismus
Ersatzteile erhältlich
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Bestellcode
C2393509
Gesamtlänge
275 mm
Preis je Stück €
46,00
Bestellcode
C1251603
8155 - 1/2” Umschaltknarre
Preis je Stück €
46,09
Knarre 1/2”
Lang, umschaltbar, 36 Zähne, mit Zweikomponentengriff.
Bestellcode
C3762025
8110 - 1/2”SD Gelenk-Umschaltknarre
1/2” Gelenk-Umschaltknarre
60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
SB = SB-Verpackung
Bestellcode
C1251588
Zyklop Metal-Push Slim-Ratsche, 1⁄2”
Preis je Stück €
61,95
1/2”-Ratsche, die im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert
Einfacher Richtungswechsel mit einer Hand durch Drehung des Umschaltrings, patentiert
Schnelles Lösen der Einsätze durch Drücken des Auslöseknopfes
Integrierte, schnell drehende Scheibe um die Arbeitsvorgänge beim Festziehen und Lösen von leichtgängigen Schrauben zu beschleunigen Ersatzteile erhältlich
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Bestellcode
Preis je Stück €
C1251614 54,24
1/2”-Ratsche, schmaler Kopf, 72T
1/2”-Umschaltratsche
72 Zähne, 5° Rückschwenkwinkel Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert
ISO 3315/1174-2; DIN 3122/3120; UNE 16512 Schmaler Kopf für enge Arbeitsplätze
Runde Formen und Hochglanzflächen ohne aggressive Punkte
Schnellverschluss funktion für einen einfachen und sicheren Betrieb
Preis je Stück €
71,13
1/2” Umschaltratsche
72 Zähne, 5° Rückschwenkwinkel Hochleistungsstahllegierung Hochglanzpoliert
Pfeilanzeige für die Drehrichtung Patentiert
Ersatzteile erhältlich
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Bestellcode
Für die Verwendung in engen Räumen; schmaler als konventionelle Ratschen mit einem längeren Hebel
für höhere Kräfte. Aus Chrom-Molybdän für einen starken, präzisen und geschmeidigen Durchsteck- Vierkantantrieb mit feinem Ratschenmechanismus und 76 Zähnen (4,7°-Winkel). Die einzigartige Sperrfunktion verriegelt sowohl den Vierkantantrieb als auch die Buchsen.
Preis je Stück €
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C6859896
Gesamtlänge
281 mm
Preis je Stück €
C3425376 44,62
C3999335 46,09
60,71
72
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8534 10435
42765
10438
41353
8538
8533
201443
8527
10437 40731