Page 90 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 90
3/8’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze, Sets
Adapter 1/2” - 3/8”
1/2” Innen zu 3/8” Außen (12,5 x 10 mm), max. Belastung 202 Nm, DIN 3123/ISO 3316, HPQ- Hochleistungsstahl.
Bestellcode
C3746730
Adapter 1/2” - 3/4”
1/2” Innen zu 3/4” Außen (12,5 x 20), DIN 3123/ISO 3316, HPQ-Hochleistungsstahl.
1/2”-Buchsenadapter und 3/8”-Steckantrieb
Bit-Halter 1/2”
Bestellcode
C2716462
Schraubendrehergröße
1/2 in
Preis je Stück €
8,30
Innen-Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 5/16”, DIN 3126 Form D 8/ ISO 1173 Form D 8. Innensechskant mit Ringdruckfeder (DBGM). Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein
und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch Sechskant-Bits mit breiter Rille (Form E, DIN 3126/ ISO 1173).
Preis je Stück €
7,30
1930 Reduzierstück 1/2””” - 3/8”
• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Bestellcode
C2557958
Bestellcode
C3746741
Schraubendre- hergröße
1/2 in
Preis je Länge Stück €
38 mm 16,14
Preis je Bestellcode Stück €
C3746731 9,18
1/2”–3/8”-SD-Übergangsteil 8165
Abnehmender Adapter für 3/4” auf 1/2” Übergangsteil Hochleistungs-Stahllegierung
Hochglanzpoliert
ISO 1174
Preis je Stück €
6,67
1/2 Bitadapter für 5/16 Sechskant-Bits
1/2” Bitadapter für 5/16” Bits Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 1174
DIN 3121; UNE16503
1
Bestellcode
C3999193
Schraubendre- Preis je hergröße Hex Größe Stück €
1/2”-Buchsenadapter und 3/4”-Steckantrieb
1/2 in 5/16 in
7,57
Zyklop-Knarrenadapter 1⁄2”
9,70
Bestellcode
C2716463
9,47
Preis je Stück €
DIN 3120/3123; UNE 16503
Weras Rapidaptor Bitadapterverriegelungen 1/4” Innensechskantschraubenzieherbits auf dem Vierkantschrauberwerkzeug. Diese können die Zyklop Knarre in deren gerade Position in einem Schraubenzieher drehen.
Bestellcode
C1251634
Schraubendrehergröße
3/8 F - 1/2 M in
Preis je Stück €
Preis je Bestellcode Länge Vierkant Dimention(en) Stück €
C4196557 50 mm 1/2 in 26,92
76
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8545
10480
10479
40726
6399 40725
45501
8721
10481