Page 87 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 87
1/2’’ Steckschlüssel - Zubehör
Zyklop Metal-Switch Slim-Ratsche, 1⁄2”-Antrieb
1/2” Antrieb Verlängerungen
1/2”SD Verlängerungen
1/2” Verlängerungen Hochleistungsstahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 3316/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16511
Die Wera Zyklop Metal-Switch-Ratsche eignet
sich für die Verwendung in engen Räumen. Sie ist schmaler als herkömmliche Ratschen und besitzt
einen schmaleren Kopf. Ein längerer Hebel sorgt jedoch für eine erhöhte Hebelkraft. Vollständig aus Metall (Chrom-Molybdän) für eine hohe Dauerhaftigkeit und das längste Betriebsleben. Für Anwender, die
eine häufige Richtungsänderung benötigen, ist ein „Flick“-Schalter vorhanden. Sie besitzt außerdem eine sichere Buchsen- bzw. Zubehörsperrfunktion für eine umfassende Werkzeugsicherheit. Die extrem starke Ratsche besticht mit einem ultrafeinen, 75-zähnigen Mechanismus und einem kleinen Winkel von nur 5°, wobei ein mehrzahniger Keil die Last verteilt. Der geformte Griff bietet zusätzlichen Komfort bei intensiver Nutzung oder hohem Drehmoment. Wera – Erfinder von Zyklop.
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Bestellcode
C4972241
C4972242
C4972243
Länge
75 mm
125 mm
250 mm
Länge inch
3
5
10
Preis je Stück €
4,32
4,71
5,27
Bestellcode
C1251619
C1251621
C1251627
Länge
75 mm
125 mm
250 mm
Preis je Stück €
8,50
8,69
11,86
QuickRelease-Verlängerungen - 1/2” Vier- kantantrieb
Bestellcode Gesamtlänge
C6859904 281 mm
Zyklop-Knarre 1⁄2”
Preis je Stück €
47,33
1990 Verlängerung 1/2””
• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
DIN 3123/ISO 3316.
5 in 1: die schnellste Handknarre auf dem Markt.
Ein brandneues Design-Konzept, das die 5 Hauptknarrenfunktionen in einem Werkzeug liefert; Leistung, Feinzahn, flexibler Kopf, schwenkbarer
Kopf & Schnellspanner. Zusätzliche Funktionen umfassen einen Drehärmel für ultraschnelles Anziehen & einfacheres Schraubenziehen. Dieses Werkzeug ist äußerst leistungsstark, äußerst vielfältig und spart Platz, Gewicht & Kosten.
Bestellcode
C2701163
C2552448
C1450219
Gesamtlänge
76 mm
125 mm
250 mm
Preis je Stück €
7,05
7,58
10,75
Bestellcode
C3746724
C3746727
C3746725
C3746726
Länge
50 mm
75 mm
125 mm
255 mm
Preis je Stück €
8,18
8,64
9,02
11,78
Verlängerungen 1/2”
DIN 3123/ISO 3316.
Bestellcode Länge
C3746716 50 mm
C3746719 75 mm
C3746717 125 mm
C3746718 250 mm
1
Bestellcode
C4196505
8151 - 1/2”SD Aufsteckknarre
1/2” Aufsteckknarre
60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120 Kopfdurchmesser 36 mm
Bestellcode
C1251606
Preis je Stück €
68,78
Preis je Stück €
7,07
7,57
7,80
10,40
Preis je Stück €
68,16
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
73
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8535
45499
201445
10461
6500
26673
10469
8540