Page 877 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 877
Kernbohrer - Rotabroach Schneider
Kernbohrer HSS mit Weldonschaft (3/4”), CBN geschliffen, Schnitttiefe 55,0 mm
Kernbohrer HSS
Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Geeignet für Stahl (wie z.B. T-Träger, großforma tige Bleche), Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle.
Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen mit Morsekonus in Verbindung mit RUKO Aufnahmehalter Nr. 108 302 / 108 303 / 108 315 / 108 316, der RUKO EasyLock Nr. 108 312 / 108 313 / 108 314 oder mit Weldonschaftdirektaufnahme wie z.B. RUKO Magnetständerbohrmaschine RS5e / RS10.
Handhabung bei Kernbohrern mit Weldonschaft
• Auswerferstift in den Kernbohrer einstecken.
• Kernbohrer in den Aufnahmehalter schieben und die Innensechskantschrauben fest anziehen.
• Auf sauberen Sitz des Kernbohrers im Aufnahmehalter achten.
• Bei der EasyLock Schnellspannaufnahme wird der Kernbohrer automatisch arretiert.
• Sofort auf Maß bohren, Ankörnen und Vorbohren entfallen.
• Die Schneidengeometrie des Kernbohrers ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr nach oben.
• Der federnd gelagerte Auswerferstift hilft die ausgeschnittenen Stücke zu lösen.
• Drehzahltabelle beachten und Kühlmittel verwenden.
Bestellcode
C6835239
C6835240
C6835241
C6835242
C6835243
C6835244
C6835245
C6835246
C6835247
C6835248
C6835249
C6835250
C6835251
C6835252
C6835253
C6835254
C6835255
C6835256
C6835257
C6835258
C6835259
C6835260
C6835261
C6835262
C6835263
Beschichtung oder Ausrüstung
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Durchmesser
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
Preis je Stück €
34,94
35,66
37,27
37,49
37,61
38,72
42,88
44,24
46,37
49,68
51,34
54,70
56,44
56,61
58,10
60,82
63,45
66,05
68,98
72,34
75,65
79,43
82,41
85,81
89,76
Bestellcode
C6835264
C6835265
C6835266
C6835267
C6835268
C6835269
C6835270
C6835271
C6835272
C6835273
C6835274
C6835275
C6835276
C6835277
C6835278
C6835279
C6835280
C6835281
C6835282
C6835283
C6835284
C6835285
C6835286
C6835287
Beschichtung oder Ausrüstung
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Durchmesser
37 mm
38 mm
39 mm
40 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
46 mm
47 mm
48 mm
49 mm
50 mm
51 mm
52 mm
53 mm
54 mm
55 mm
56 mm
57 mm
58 mm
59 mm
60 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
Preis je Stück €
91,16
94,65
101,32
108,76
109,91
115,94
119,51
122,78
141,65
152,02
162,22
167,45
169,11
169,96
170,30
171,19
172,13
175,36
177,78
178,88
183,05
184,03
187,09
188,87
Magnetständerbohrmaschine RS10, 230 Volt
Technische Daten: Magnetische Haftkraft RS10: 10.000 N, Leistungsaufnahme: 1.120 Watt, Drehzahl: 450 U/min, Höhe: 413,0 - 548,0 mm, Hub: 135,0 mm, Aufstandsfläche RS10: 160,0
x 80,0 mm, Gewicht RS10: 13,0 kg, Aufnahme: Weldonschaft 19,0 mm (3/4””), Getriebeausgang: M14, Bohrfutter: 1,0 - 13,0 mm mit Adapter | Bohrbereiche: Spiralbohrer (DIN 338): max. Ø 10,0 mm, Spiralbohrer (DIN 1897): max. Ø 13,0 mm, Kernbohrer: bis Ø 35,0 mm, Schnitttiefe Kernbohrer: 30,0 mm, Anschlussspannung:
230 Volt, entspricht: VDE, CEE | Ausstattung: 1 Transportkoffer aus Kunststoff + 1 Bohrfutter Ø 1,0 - 13,0 mm Art.-Nr. 108 116 + 1 Adapter für Bohrfutter Art.-Nr. 108 115 + 1 Kühlmittelflasche mit Sprayer inkl. Halterung Art.-Nr. 108 101 + 1 Innensechskantschlüssel für Weldonaufnahme + 1 Sicherheitsgurt + 1 Bedienungsanleitung
+ 1 Aufnahmehalter Art.-Nr. 108 159 für Kernbohrer mit Weldonschaft | Sehr robustes Kunststoffgehäuse. Leistungsstarker Motor. Für Kernbohrer bis Ø 35,0 mm. Getriebe. Gehärtete Präzisionszahnräder. Gute Handhabung durch ergonomisch geformte Griffe. Für Links- u. Rechtshänder geeignet. Der Griffstern kann ohne Aufwand von rechts auf links montiert werden. Lösbarer Spannbügel ermöglicht den Einsatz weiterer Aufnahmehalter. Die eingebaute Elektronik
ist unempfindlich gegen Netzspannungsschwankungen und andere Störeinflüsse.
Bestellcode
Magnetständerbohrmaschine RS10, 115 Volt
Technische Daten: Magnetische Haftkraft RS10: 10.000 N, Leistungsaufnahme: 1.120 Watt, Drehzahl: 450 U/min, Höhe: 413,0 - 548,0 mm, Hub: 135,0 mm, Aufstandsfläche RS10: 160,0 x 80,0 mm, Gewicht RS10:
13,0 kg, Aufnahme: Weldonschaft 19,0 mm (3/4””), Getriebeausgang: M14, Bohrfutter: 1,0 - 13,0 mm mit Adapter | Bohrbereiche: Spiralbohrer (DIN 338): max. Ø 10,0 mm, Spiralbohrer (DIN 1897): max. Ø 13,0 mm, Kernbohrer: bis Ø 35,0 mm, Schnitttiefe Kernbohrer: 30,0 mm, Anschlussspannung: 115 Volt, entspricht: VDE, CEE | Ausstattung: 1 Transportkoffer aus Kunststoff + 1 Bohrfutter Ø 1,0 - 13,0 mm Art.-Nr. 108 116 + 1 Adapter für Bohrfutter Art.-Nr. 108 115 + 1 Kühlmittelflasche mit Sprayer inkl. Halterung Art.-Nr. 108 101 + 1 Innensechskantschlüssel für Weldonaufnahme + 1 Sicherheitsgurt +
1 Bedienungsanleitung + 1 Aufnahmehalter Art.-Nr. 108 159 für Kernbohrer
mit Weldonschaft | Sehr robustes Kunststoffgehäuse. Leistungsstarker Motor. Für Kernbohrer bis Ø 35,0 mm. Getriebe. Gehärtete Präzisionszahnräder. Gute Handhabung durch ergonomisch geformte Griffe. Für Links- u. Rechtshänder geeignet. Der Griffstern kann ohne Aufwand von rechts auf links montiert werden. Lösbarer Spannbügel ermöglicht den Einsatz weiterer Aufnahmehalter. Die eingebaute Elektronik ist unempfindlich gegen Netzspannungsschwankungen und andere Störeinflüsse.
Bestellcode
C6835170
4
Preis je Stück €
Preis je Stück €
1836,85
C6835169 1836,85
Schneiden und Bohren
863
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
196889
196890 196973