Page 876 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 876
Kernbohrer - Rotabroach Schneider
Kernbohrer HSS mit Weldonschaft (3/4”), CBN geschliffen, Schnitttiefe 30,0 mm
Kernbohrer HSS
Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Geeignet für Stahl (wie
z.B. T-Träger, großforma tige Bleche), Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen mit Morsekonus
in Verbindung mit RUKO Aufnahmehalter Nr. 108 302 / 108 303 / 108 315
/ 108 316, der RUKO EasyLock Nr. 108 312 / 108 313 / 108 314 oder mit Weldonschaftdirektaufnahme wie z.B. RUKO Magnetständerbohrmaschine RS5e / RS10.
Handhabung bei Kernbohrern mit Weldonschaft
• Auswerferstift in den Kernbohrer einstecken.
• Kernbohrer in den Aufnahmehalter schieben und die Innensechskantschrauben fest anziehen.
• Auf sauberen Sitz des Kernbohrers im Aufnahmehalter achten.
• Bei der EasyLock Schnellspannaufnahme wird der Kernbohrer automatisch arretiert.
• Sofort auf Maß bohren, Ankörnen und Vorbohren entfallen.
• Die Schneidengeometrie des Kernbohrers ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr nach oben.
• Der federnd gelagerte Auswerferstift hilft die ausgeschnittenen Stücke zu lösen. • Drehzahltabelle beachten und Kühlmittel verwenden.
Bestellcode
C6733191
C6835216
C6835217
C6835218
C6835219
C6433772
C6835220
C6835221
C6835222
C6835223
C6835224
C6835225
C6835226
C6835227
C6733193
C6835228
C6835229
C6835230
C6835231
C6835232
C6835233
C6835234
C6835235
C6835236
C6835237
Beschichtung oder Ausrüstung
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Durchmesser
36 mm
37 mm
38 mm
39 mm
40 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
46 mm
47 mm
48 mm
49 mm
50 mm
51 mm
52 mm
53 mm
54 mm
55 mm
56 mm
57 mm
58 mm
59 mm
60 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
Preis je Stück €
74,04
78,29
79,43
82,41
84,41
87,85
92,61
94,65
101,32
104,64
106,76
110,37
115,60
117,34
120,28
121,00
121,76
122,61
124,70
127,25
130,01
132,69
135,58
138,47
141,02
Bestellcode
C6835193
C6835194
C6835195
C6835196
C6835197
C6835198
C6835199
C6835200
C6433765
C6835201
C6835202
C6835203
C6835204
C6835205
C6835206
C6835207
C6835208
C6835209
C6835210
C6835211
C6835212
C6835213
C6835214
C6835215
Beschichtung oder Ausrüstung
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Durchmesser
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
Preis je Stück €
22,53
22,82
23,12
24,06
24,91
25,88
29,11
29,67
30,90
33,07
34,51
35,70
37,06
38,34
39,36
42,46
42,50
44,07
45,18
49,30
55,51
56,23
65,54
72,25
7 -teiliger Kernbohrer-Satz HSS mit Weldonschaft (3/4”), CBN geschliffen, Schnitttiefe 30,0 mm, in Industriekassette
7-teiliger Kernbohrer-Satz mit Weldonschaft (3/4”), 6 Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4”) Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm + 1 Auswerferstift Ø 6,35 mm x 77,0 mm für Schnitttiefe 30,0 mm Artikel-Nr. 108 304.
4
Preis je Bestellcode Stück €
C6835238 200,60
862
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
196972
196966