Page 878 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 878

Kernbohrer - Rotabroach Schneider
Magnetständerbohrmaschine RS25e, 230 Volt
Technische Daten: Magnetische Haftkraft RS25e: 13.000 N, Leistungsaufnahme: 1.200 Watt, Drehzahlen: 1. Gang 100 - 250 U/min, 2. Gang 180 - 450 U/min, Höhe: 408,0 - 598,0 mm, Hub: 190,0 mm, Aufstandsfläche RS25e: 190,0 x 90,0 mm, Gewicht RS25e: 18,0 kg, Aufnahme: Morsekegel MK 2, Bohrfutter:
3,0 - 16,0 mm | Bohrbereiche: Spiralbohrer (DIN 338): max. Ø 13,0 mm, Spiralbohrer (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm, Spiralbohrer (DIN 345): max. Ø 20,0 mm, Kernbohrer: bis Ø 60,0 mm, Schnitttiefe Kernbohrer: 30,0
/ 55,0 mm, Gewindeschneiden: bis M 20, Anschlussspannung: 230 Volt, entspricht: VDE, CEE | Ausstattung: 1 Transportkoffer
aus Kunststoff + 1 Austreibkeil + 1 Bohrfutter Ø 3,0 - 16,0 mm Art.-Nr. 108 117 + 1 Kegeldorn MK 2 / B16 Art.-Nr. 108 120 + 1 Kühlmittelflasche mit Sprayer inkl. Halterung Art.-Nr. 108 101 + 1 Sicherheitsgurt + 1 Bedienungsanleitung + 1 Aufnahmehalter Art.- Nr. 108 315 für Kernbohrer mit Weldonschaft | Lange Lebensdauer durch Kabelinnenführung. Ein Verschmutzen oder Beschädigen ist
nicht mehr möglich! Leistungsstarker
Motor. Für Kernbohrer bis Ø 60,0 mm. Zusatzabstützung. Durch die manuell einstellbare Zusatzabstützung wird die Haftung des Magneten unterstützt. 2-Gang Getriebe mit gehärteten Präzisionszahnrädern durch ergonomischen Drehschaltknopf zu betätigen. Ergonomische Positionierung des Motor- und Magnetschalters. Drehzahlregler. Durch den stufenlosen Drehzahlregler kann die Schnittgeschwindigkeit optimal eingestellt werden. Rechts-/Linkslauf. umschaltbar für Gewindeschneiden bis M 20.
Bestellcode
C6835171
Magnetständerbohrmaschine RS25e, 115 Volt
Technische Daten: Magnetische Haftkraft RS25e: 13.000 N, Leistungsaufnahme: 1.200 Watt, Drehzahlen: 1. Gang 100 - 250 U/min, 2. Gang 180 - 450 U/min, Höhe: 408,0 - 598,0 mm, Hub: 190,0 mm, Aufstandsfläche RS25e: 190,0 x 90,0 mm, Gewicht RS25e: 18,0 kg, Aufnahme: Morsekegel MK 2, Bohrfutter:
3,0 - 16,0 mm | Bohrbereiche: Spiralbohrer (DIN 338): max. Ø 13,0 mm, Spiralbohrer (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm, Spiralbohrer (DIN 345): max. Ø 20,0 mm, Kernbohrer: bis Ø 60,0 mm, Schnitttiefe Kernbohrer: 30,0
/ 55,0 mm, Gewindeschneiden: bis M 20, Anschlussspannung: 115 Volt, entspricht: VDE, CEE | Ausstattung: 1 Transportkoffer aus Kunststoff + 1 Austreibkeil + 1 Bohrfutter Ø 3,0 - 16,0 mm Art.-Nr. 108 117 + 1 Kegeldorn MK 2 / B16 Art.-Nr. 108 120 + 1 Kühlmittelflasche mit Sprayer inkl. Halterung Art.-Nr. 108 101 + 1 Sicherheitsgurt + 1 Bedienungsanleitung + 1 Aufnahmehalter Art.-Nr. 108 315 für Kernbohrer mit Weldonschaft | Lange Lebensdauer durch Kabelinnenführung. Ein Verschmutzen
oder Beschädigen ist nicht mehr möglich! Leistungsstarker Motor. Für Kernbohrer bis
Ø 60,0 mm. Zusatzabstützung. Durch die manuell einstellbare Zusatzabstützung wird die Haftung des Magneten unterstützt. 2-Gang Getriebe mit gehärteten Präzisionszahnrädern durch ergonomischen Drehschaltknopf zu betätigen. Ergonomische Positionierung des Motor- und Magnetschalters. Drehzahlregler. Durch den stufenlosen Drehzahlregler kann die Schnittgeschwindigkeit optimal eingestellt werden. Rechts-/Linkslauf. umschaltbar für Gewindeschneiden bis M 20.
Bestellcode
C6835172
Preis je Stück €
2206,60
Magnetständerbohrmaschine RS130, 220 - 240 Volt
Technische Daten: Magnetische Haftkraft: 18.000 N, Leistungsaufnahme: 1.840 Watt, Drehzahlen: 1. Gang 40 - 120 U/min, 2. Gang 160 - 450 U/min, Höhe: 600,0 - 680,0 mm, Hub: 200,0 mm, Aufstandsfläche: 240,0 x 108,0 mm, Gewicht: 26,0 kg, Aufnahme: Morsekegel MK 3, Bohrfutter: 3,0 - 16,0 mm | Bohrbereiche:
Spiralbohrer (DIN 338): max. Ø 16,0
mm, Spiralbohrer (DIN 1897): max. Ø
16,0 mm, Spiralbohrer (DIN 345): max.
Ø 31,5 mm, Kernbohrer: Ø 12,0 - 100,0
mm, Schnitttiefe Kernbohrer: bis 110,0
mm, Anschlussspannung: 220 - 240 Volt, entspricht: VDE, CEE | Ausstattung: 1 Transportkoffer aus Kunststoff + Trolley
+ 1 Austreibkeil + 1 Sicherheitsgurt + 1 Bohrfutter Ø 3,0 - 16,0 mm, Art.-Nr. 108
117 + 1 Kühlmittelflasche + Sprayer + 1 Arbeitsschutzhandschuhe + 1 Schutzbrille +
1 Gehörschutz + 1 EasyLock Art.-Nr. 108 318 Lange Lebensdauer durch Kabelinnenführung. Ein Verschmutzen oder Beschädigen ist nicht mehr möglich! Leistungsstarker Motor: Für Kernbohrer bis Ø 100,0 mm. 2-Gang Getriebe. Mit gehärteten Präzisionszahnrädern durch ergonomischen Drehschaltknopf zu betätigen. Ergonomische Positionierung des Motor-
und Magnetschalters. Drehzahlregler. Durch den stufenlosen Drehzahlregler kann die Schnittgeschwindigkeit optimal eingestellt werden. Feinverstellung. Verschiebbarkeit: ± 5 mm
Schwenkbereich: ± 5°. Magnet. Starker Magnet mit 18.000 N Haftkraft.
Bestellcode
C6835165
Magnetständerbohrmaschine RS130, 115 Volt
Technische Daten: Magnetische Haftkraft: 18.000 N, Leistungsaufnahme: 1.840 Watt, Drehzahlen: 1. Gang 40 - 120 U/min, 2. Gang 160 - 450 U/min, Höhe: 600,0 - 680,0 mm, Hub: 200,0 mm, Aufstandsfläche: 240,0 x 108,0 mm, Gewicht: 26,0 kg, Aufnahme: Morsekegel MK 3, Bohrfutter: 3,0 - 16,0 mm | Bohrbereiche:
Spiralbohrer (DIN 338): max. Ø 16,0 mm, Spiralbohrer (DIN 1897): max. Ø 16,0
mm, Spiralbohrer (DIN 345): max. Ø 31,5 mm, Kernbohrer: Ø 12,0 - 100,0 mm, Schnitttiefe Kernbohrer: bis 110,0 mm, Anschlussspannung: 115 Volt, entspricht: VDE, CEE | Ausstattung: 1 Transportkoffer aus Kunststoff + Trolley + 1 Austreibkeil + 1 Sicherheitsgurt + 1 Bohrfutter Ø 3,0 - 16,0 mm, Art.-Nr. 108 117 + 1 Kühlmittelflasche + Sprayer + 1 Arbeitsschutzhandschuhe + 1 Schutzbrille + 1 Gehörschutz + 1 EasyLock Art.-Nr. 108 318 Lange Lebensdauer durch Kabelinnenführung. Ein Verschmutzen oder Beschädigen ist nicht mehr möglich! Leistungsstarker Motor: Für Kernbohrer
bis Ø 100,0 mm. 2-Gang Getriebe. Mit gehärteten Präzisionszahnrädern durch ergonomischen Drehschaltknopf zu betätigen. Ergonomische Positionierung des Motor-
und Magnetschalters. Drehzahlregler. Durch den stufenlosen Drehzahlregler kann die Schnittgeschwindigkeit optimal eingestellt werden. Feinverstellung. Verschiebbarkeit: ± 5 mm
Schwenkbereich: ± 5°. Magnet. Starker Magnet mit 18.000 N Haftkraft.
Bestellcode
C6835166
Preis je Stück €
2671,55
4
Preis je Stück €
2206,60
Preis je Stück €
2671,55
864
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
196892
196891
196886 196884


































































































   876   877   878   879   880