Page 879 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 879
Kernbohrer - Rotabroach Schneider
Magnetständerbohrmaschine RS140, 220 - 240 Volt
Technische Daten: Magnetische Haftkraft: 18.000 N, Leistungsaufnahme: 1.840 Watt, Drehzahlen: 1. Gang 40 - 120 U/min, 2. Gang 70 - 180 U/min, 3. Gang 160 - 450 U/min, 4. Gang 300 - 700 U/ min, Höhe: 600,0 - 680,0 mm, Hub: 200,0 mm, Aufstandsfläche: 240,0 x 108,0 mm, Gewicht: 26,0 kg, Aufnahme: Morsekegel MK 3, Bohrfutter: 3,0 - 16,0 mm | Bohrbereiche: Spiralbohrer
(DIN 338): max. Ø 16,0 mm, Spiralbohrer (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm, Spiralbohrer (DIN 345): max. Ø 31,5 mm, Kernbohrer: Ø 12,0 - 100,0 mm, Schnitttiefe Kernbohrer: bis 110,0 mm, Anschlussspannung: 220 - 240 Volt, entspricht: VDE, CEE Ausstattung: 1 Transportkoffer
aus Kunststoff + Trolley + 1 Austreibkeil + 1 Sicherheitsgurt + 1 Bohrfutter Ø 3,0 - 16,0 mm, Art.-Nr. 108 117 + 1 Kühlmittelflasche + Sprayer + 1 Arbeitsschutzhandschuhe + 1 Schutzbrille + 1 Gehörschutz + 1 EasyLock Art.-Nr. 108 318 | Lange Lebensdauer durch Kabelinnenführung Ein Verschmutzen oder Beschädigen ist
nicht mehr möglich! Leistungsstarker Motor. Für Kernbohrer bis Ø 100,0 mm. 4-Gang Getriebe mit gehärteten Präzisionszahnrädern durch ergonomischen Drehschaltknopf zu betätigen. Ergonomische Positionierung des Motor- und Magnetschalters. Drehzahlregler. Durch den stufenlosen Drehzahlregler kann die Schnittgeschwindigkeit optimal eingestellt werden. Power-Regler. Durch den stufenlosen Power-Regler kann das Drehmoment
des Motors eingestellt werden. Rechts-/Linkslauf. Umschaltbar für Gewindeschneiden bis M 30. Feinverstellung. Verschiebbarkeit: ± 5 mm, Schwenkbereich: ± 5°. Magnet. Starker Magnet mit 18.000 N Haftkraft.
Bestellcode
Preis je Stück €
Handkernbohrmaschine RSH 1300, 220 - 240 Volt
Technische Daten: Leistungsaufnahme: 1. 300 Watt, Leistungsabgabe: 800
Watt, Nenndrehzahl: 0 - 2000 U/min, Leerlaufdrehzahl: 3400 U/min, Gewicht:
3,4 kg, Aufnahme: flexibel 5/8”” x 16, Stufenlose Drehzahlregelung, Rechts-/
Links Lauf, Drehmoment Rutschkupplung, Elektronischer Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre, Bohrbereiche: HM-Lochsägen: Ø 15,0 - 30,0 mm, Schnitttiefe 20,0 mm, Mehrbereichslochsägen: Ø 15,0 - 30,0 mm, Schnitttiefe 20,0 mm, HSS-G Lochsägen: Ø 12,0 - 60,0 mm, Schnitttiefe 2,5 mm, HM-Lochsägen Flachschnitt: Ø 16,0 - 60,0 mm, Schnitttiefe 4,0 mm
Fließbohren: M4 - M8, Gewindeschneiden: bis M12, Anschlussspannung: 220 - 240 Volt, entspricht: VDE, CEE | Ausstattung: 1 Aufnahme flexibel 5/8”” x 16, Art.-Nr. 108 323 + 1 Schneidspray 200 ml, Art.-Nr. 101 025 + 1 Transportkoffer aus Kunststoff
| Der leistungsstarke Motor, die optimal einstellbare Drehzahl und die handliche Bauweise sorgen für perfekte Bohrergebnisse. Die RUKO Handkernbohrmaschine RSH 1300 eignet sich optimal für den schnellen und flexiblen Einsatz.
Stufenlose Drehzahlregelung. Durch den stufenlosen Drehzahlregler kann die Schnittgeschwindigkeit optimal an bestimmte Arbeitsgänge angepasst werden. Leistungsstarker Motor. Für schnellen Arbeitsfortschritt und Bohrungen bis Ø 60,0 mm. Rechts-/Linkslauf. Umschaltbar für Gewindeschneiden bis M 12. Drehmoment Rutschkupplung. Schützt Anwender und Handkernbohrmaschine durch Trennen der Abtriebs- von der Antriebsseite bei Überlast. Elektronischer Überlastungsschutz. Schützt die Handkernbohrmaschine vor Beschädigungen. Wiederanlaufsperre. Verhindert den automatischen Wiederanlauf der Maschine
nach Überlastung.
Preis je Bestellcode Stück €
C6835167 2980,95
C6835173
Handkernbohrmaschine RSH 1300, 115 Volt
840,65
Magnetständerbohrmaschine RS140, 115 Volt
Technische Daten: Magnetische Haftkraft: 18.000 N, Leistungsaufnahme: 1.840 Watt, Drehzahlen: 1. Gang 40 - 120 U/min, 2. Gang 70 - 180 U/min, 3. Gang 160 - 450 U/min, 4. Gang 300 - 700 U/min, Höhe: 600,0 - 680,0 mm, Hub: 200,0 mm, Aufstandsfläche: 240,0 x 108,0 mm, Gewicht: 26,0 kg, Aufnahme: Morsekegel MK 3, Bohrfutter: 3,0 - 16,0
mm | Bohrbereiche: Spiralbohrer (DIN 338): max. Ø 16,0 mm, Spiralbohrer (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm, Spiralbohrer (DIN 345): max. Ø 31,5 mm, Kernbohrer: Ø 12,0 - 100,0 mm, Schnitttiefe Kernbohrer: bis 110,0 mm, Anschlussspannung: 115 Volt, entspricht: VDE, CEE Ausstattung: 1 Transportkoffer aus Kunststoff + Trolley + 1 Austreibkeil + 1 Sicherheitsgurt + 1 Bohrfutter Ø 3,0 - 16,0 mm, Art.-Nr. 108 117 + 1 Kühlmittelflasche
+ Sprayer + 1 Arbeitsschutzhandschuhe + 1 Schutzbrille + 1 Gehörschutz + 1 EasyLock Art.-Nr. 108 318 | Lange Lebensdauer durch Kabelinnenführung
Ein Verschmutzen oder Beschädigen ist
nicht mehr möglich! Leistungsstarker Motor. Für Kernbohrer bis Ø 100,0 mm. 4-Gang Getriebe mit gehärteten Präzisionszahnrädern durch ergonomischen Drehschaltknopf zu betätigen. Ergonomische Positionierung des Motor- und Magnetschalters. Drehzahlregler. Durch den stufenlosen Drehzahlregler kann die Schnittgeschwindigkeit optimal eingestellt werden. Power-Regler. Durch den stufenlosen Power-Regler kann das Drehmoment
des Motors eingestellt werden. Rechts-/ Linkslauf. Umschaltbar für Gewindeschneiden bis M 30. Feinverstellung. Verschiebbarkeit:
± 5 mm, Schwenkbereich: ± 5°. Magnet. Starker Magnet mit 18.000 N Haftkraft.
Bestellcode
Technische Daten: Leistungsaufnahme: 1. 300 Watt, Leistungsabgabe: 800
Watt, Nenndrehzahl: 0 - 2000 U/min, Leerlaufdrehzahl: 3400 U/min, Gewicht:
3,4 kg, Aufnahme: flexibel 5/8”” x 16, Stufenlose Drehzahlregelung, Rechts-/
Links Lauf, Drehmoment Rutschkupplung, Elektronischer Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre, Bohrbereiche: HM-Lochsägen: Ø 15,0 - 30,0 mm, Schnitttiefe 20,0 mm, Mehrbereichslochsägen: Ø 15,0 - 30,0 mm, Schnitttiefe 20,0 mm, HSS-G Lochsägen: Ø 12,0 - 60,0 mm, Schnitttiefe 2,5 mm, HM-Lochsägen Flachschnitt: Ø 16,0 - 60,0 mm, Schnitttiefe 4,0 mm
Fließbohren: M4 - M8, Gewindeschneiden: bis M12, Anschlussspannung: 115 Volt,
entspricht: VDE, CEE | Ausstattung: 1 Aufnahme flexibel 5/8”” x 16, Art.-Nr. 108
323 + 1 Schneidspray 200 ml, Art.-Nr. 101 025 + 1 Transportkoffer aus Kunststoff
| Der leistungsstarke Motor, die optimal einstellbare Drehzahl und die handliche
Bauweise sorgen für perfekte Bohrergebnisse. Die RUKO Handkernbohrmaschine 4 RSH 1300 eignet sich optimal für den schnellen und flexiblen Einsatz.
Stufenlose Drehzahlregelung. Durch den stufenlosen Drehzahlregler kann die Schnittgeschwindigkeit optimal an bestimmte Arbeitsgänge angepasst werden. Leistungsstarker Motor. Für schnellen Arbeitsfortschritt und Bohrungen bis Ø 60,0 mm. Rechts-/Linkslauf. Umschaltbar für Gewindeschneiden bis M 12. Drehmoment Rutschkupplung. Schützt Anwender und Handkernbohrmaschine durch Trennen der Abtriebs- von der Antriebsseite bei Überlast. Elektronischer Überlastungsschutz. Schützt die Handkernbohrmaschine vor Beschädigungen. Wiederanlaufsperre. Verhindert den automatischen Wiederanlauf der Maschine
Preis je Stück €
nach Überlastung.
Bestellcode
C6835174
Preis je Stück €
840,65
C6835168 2980,95
Schneiden und Bohren
865
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
196888 196887
196894 196893