Page 875 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 875

Lochsägen
Hartmetall Mehrbereichslochsäge, MHS
Die RUKO Hartmetall-Mehrbereichslochsägen MHS sind in Magnet-
und Ständerbohrmaschinen bis max. 20,0 mm in Stahl einsetzbar. Bei Handbohrmaschinen bis max. 6,0 mm in Stahl. Geeignet für hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A, legierte und unlegierte Stähle (bis max. 20,0 mm), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe (bis max. 28,0 mm). Anwendung: für Flachmaterial und Rohre, gewölbte Flächen, Überlappungsbohrungen möglich. Ø 15,0 bis 30,0 mm aus einem Stück gefertigt. Komplett mit Führungsbohrer und Schlüssel.
Ø 31,0 bis 100,0 mm Mehrbereichslochsägen MBL ohne Aufnahmehalter.
Ø 65,0 bis 100,0 mm empfehlen wir den Gebrauch von MK-Aufnahmen Artikel Nr. 113 203, 108 102 - 108 105.
Eigenschaften:
• Führungsbohrer HSSE-Co 5
• hohe Rundlaufgenauigkeit
• stabile Konstruktion
• Aufnahmehalter mit Dreikantschaft
• auswechselbarer Führungsbohrer
• nachschleifbare Hartmetallschneiden.
Bestellcode
C6835060
C6835061
C6835062
C6835063
C6835064
C6835065
C6835066
C6835067
C6835068
C6835069
C6835070
C6835071
C6835072
C6835073
C6835074
C6835075
C6835076
C6835077
Beschichtung oder Ausrüstung
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Durchmesser
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
Preis je Stück €
69,83
69,83
69,83
71,74
71,74
72,80
73,78
74,76
74,21
74,21
77,65
76,42
76,42
79,31
79,31
80,16
79,01
79,01
Bestellcode
C6835078
C6835079
C6835080
C6835081
C6835082
C6835083
C6835084
C6835085
C6835086
C6835087
C6835088
C6835089
C6835090
C6835091
C6835092
C6835093
Beschichtung oder Ausrüstung
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Durchmesser
35 mm
36 mm
38 mm
40 mm
42 mm
44 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
68 mm
70 mm
75 mm
80 mm
100 mm
Preis je Stück €
79,01
79,01
79,01
87,76
97,75
100,90
101,75
109,31
152,70
173,78
186,15
214,75
219,26
237,49
248,16
358,66
Führungsbohrer für Mehrbereichslochsägen, MHS
Bestellcode
C6835094
C6835095
C6835096
Beschichtung oder Ausrüstung
Gold
Hell
Auswurffeder
Durchmesser
6 mm
6 mm
Preis je 4 Stück €
11,80
19,10
2,09
Schneiden und Bohren
861
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
196874 196873


































































































   873   874   875   876   877