Page 874 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 874
Lochsägen
Hartmetall-Lochsägen, Flachschnitt
Die RUKO Hartmetall-Lochsägen sind in Handund Säulenbohrmaschinen einsetz bar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden. Geeignet für hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A (bis 2,0 mm), Stahl und Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, armierte Gewebe, Gips- und Leichtbauplatten, Holzverarbeitung. Eigenschaften:
• Führungsbohrer HSSE-Co 5
• hohe Rundlaufgenauigkeit
• stabile Konstruktion
• Lochsägen und Schaft einteilig • Dreikantschaft
• mit Schnitttiefenbegrenzung
• positiver Spanwinkel mit speziell geschliffenen Schneiden
• Gute Spanabfuhr
• auswechselbarer Führungsbohrer
• nachschleifbare Hartmetallschneiden.
Bestellcode
C1725581
C6835013
C1725582
C6835014
C6835015
C1725583
C1725584
C6835016
C6835017
C1725585
C6835018
C6835019
C6835020
C1725586
C6835021
C6835022
C6835023
C6835024
C6835025
C6835026
C6835027
C1725587
C6835028
C6835029
C1725588
C6835030
C6835031
C1725589
C1725590
Beschichtung oder Ausrüstung
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Durchmesser
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
18,6 mm
19 mm
20 mm
20,4 mm
21 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
24 mm
25 mm
25,5 mm
26 mm
27 mm
28 mm
28,3 mm
29 mm
30 mm
32 mm
32,5 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
38 mm
40 mm
Preis je Stück €
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
43,56
43,56
43,56
43,56
43,56
43,56
43,56
51,72
51,72
51,72
51,72
60,27
60,27
60,27
60,27
Bestellcode
C6835032
C6835033
C6835034
C6835035
C6835036
C6835037
C6835038
C6835039
C6835040
C1725591
C6835041
C6835042
C2824141
C6835043
C2824132
C6835044
C6835045
C6835046
C6835047
C6835048
C6835049
C6835050
C6835051
C6835052
C6835053
C6835054
C6835055
Beschichtung oder Ausrüstung
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Hell
Durchmesser
40,5 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
48 mm
50 mm
50,5 mm
51 mm
52 mm
54 mm
55 mm
57 mm
60 mm
63,5 mm
65 mm
68 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Preis je Stück €
65,24
65,24
65,24
65,24
65,24
65,24
72,17
72,17
76,67
76,67
76,67
76,67
76,67
98,13
102,64
102,64
102,64
113,69
113,69
128,31
141,57
153,09
171,83
181,60
196,82
232,52
272,94
4
Führungsbohrer für Hartmetall-Lochsägen, Flachschnitt
Ausführung:
• HSSE-Co 5 geschliffen, Kreuzanschliff nach DIN 1412 C • HM Hartmetall bestückte Schneiden | rechtsschneidend
Bestellcode
C1725592
C6835056
C6835057
C6835058
C6835059
Beschichtung oder Ausrüstung
Gold
Gold
Hell
Hell
Durchmesser
6 mm
8 mm
6 mm
8 mm
Preis je Stück €
8,94
10,05
12,75
18,15
Auswurffeder 0,78
860
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
196872 196858