Page 873 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 873

Lochsägen
T2 Speedslot Bimetall-Lochsägensatz für Elektriker
5L Lochsägen-Welle
4321 Lochsägen Pilotbohrer
Passt zu 32 mm bis 152 mm Lochsägen. Hex-Schaft, Schaftgröße 10 mm. Gehärtetes Karbonstahl für einen verstärkten Querschnitt. Splitpoint Pilotbohrer für schnelleres Arbeiten ohne “Wandern”.
Passt zu folgenden Wellen: 1L/2L/4L
Bestellcode
C3963169
56PD Lochsägen Pilotbohrer
Passt zu folgenden Wellen: 3L/5L/6L/7L
Bestellcode
C4189524
6L Lochsägen-Welle
Preis je Stück €
19,56
Preis je Stück €
22,95
Lochsägensatz für Elektriker, 8 pcs: 16, 20, 25, 38, 32, 51 mm. Wellen: 1L und 2L
Bestellcode
C3974578
Preis je Stück €
92,67
T2 Speedslot Bimetall-Universal-Lochsä- gensatz
Passt zu den Lochsägengrößen 20L/96L. Hex Schaft, Schaftgröße 10 mm. Gehärtetes Karbonstahl für einen verstärkten Querschnitt. Splitpoint Pilotbohrer für schnelleres Arbeiten ohne “Wandern”.
Bestellcode
C3963172
Durchmesser (mm)
6.4
Preis je Stück €
3,80
Bestellcode
C4189522
7L Lochsägen-Welle
Preis je Stück €
21,53
Lochsägen-Wellenverlängerung
Für ein Bohrfutter von 10 mm -13 mm
Universal-Lochsägensatz 9 pcs: 22, 25, 32, 35, 38, 44, 54 mm. Wellen 5L und 6L.
Passt zu den Lochsägengrößen 24L/96L. Hex Schaft, Schaftgröße 10 mm. Gehärtetes Karbonstahl für einen verstärkten Querschnitt. Splitpoint Pilotbohrer für schnelleres Arbeiten ohne “Wandern”.
Preis je Stück €
16,40
14,31
Bestellcode
C3974579
Preis je Stück €
107,81
Bestellcode
C4189455
C4189457
Hex Größe
9,5 mm
13 mm
Länge
24 in
300 mm
T2 Speedslot Bimetall-Universal-Lochsä- gensatz
Bestellcode
C4189525
Wellen-Adapter
Passt zu folgenden Wellen: 1L/4L/5L
Bestellcode
C4189404
Preis je Stück €
37,05
T2 Speedslot Bimetall-Lochsägensatz für Installateure
4
Lochsägensatz für Installateure, 9 pcs: 19, 22, 29, 38, 44, 68 mm. Wellen: 2L, 5L und ein Wellenadapter
Universal-Lochsägensatz 17 pcs: 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76 mm. Wellen: 1L, 2L, dreimal 4321 Pilotbohrer
Preis je Stück €
3,21
Bestellcode
C3974577
Preis je Stück €
Bestellcode
C4189571
Preis je Stück €
176,22
99,84
Schneiden und Bohren
859
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8988 8987
8984
8986
9011
9020
8808
8980
9015
9014
9012


































































































   871   872   873   874   875