Page 872 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 872

Lochsägen
Snap-Back 2L Quick Change Lochsägen- Welle
T2 Speedslot-Lochsäge
Einzigartiges Staircase Design zur schnellen Entfernung von Rohmaterial. T2 hat im Vergleich zum Vormodell eine doppelt so lange Lebensdauer. Die Lochsäge ist um 10% größer als das Vormodell und liefert sauberere Schnitte durch 50 mm Holz. Die Bimetallkonstruktion schafft eine gehärtete Schneide, um das Ausfallen von Sägezähnen zu minimieren.
Standard- oder Snap-Back-Wellen verwenden. Highspeed Stahlzähne. Gesamthöhe: 51 mm
Bestellcode
C4189437
C4189438
C4189439
C4189440
C4189441
C4189442
C4189443
C4189444
C4189445
C4189446
C4189447
C4189448
C4189449
C4189450
C4189451
C4189452
C4189453
Durchmesser (mm)
76
79
83
86
89
92
95
98
102
105
108
111
114
118
121
127
152
Preis je Stück €
16,99
17,17
17,17
17,17
17,17
19,80
23,41
24,57
25,74
27,93
36,60
43,55
50,51
53,33
56,17
62,36
87,14
Passt zu folgende Lochsägengrößen: 20L/96L. 13 mm
Schaft.
Bestellcode
C3973179
1L Lochsägen-Welle
Preis je Stück €
4,30
Diamantlochsägen
Preis je Durchmesser (mm) Stück €
14 11,00
16 8,81
17 8,81
19 8,81
20 8,81
21 8,81
22 8,81
24 8,81
25 9,35
27 9,35
29 9,35
30 9,35
32 9,35
33 9,35
35 9,87
37 9,87
38 9,87
40 9,87
41 9,87
43 9,87
44 12,39
46 12,39
48 12,39
51 12,39
52 15,26
54 15,26
56 15,26
57 15,26
60 15,26
62 16,45
64 16,45
65 16,45
67 16,45
68 16,45
70 16,45
73 16,45
Passt zu den Lochsägengrößen 9L/19L. Hex Schaft, Schaftgröße 13 mm. Gehärtetes Karbonstahl für einen verstärkten Querschnitt. Splitpoint Pilotbohrer für schnelleres Arbeiten ohne “Wandern”.
Bestellcode
C4189406
C4189407
C4189408
C4189409
C4189454
C4189410
C4189411
C4189412
C4189413
C4189414
C4189415
C4189416
C4189417
C4189418
C4189419
C4189420
C4189421
C4189422
C4189423
C4189424
C4189425
C4189751
C4189426
C4189427
C4189428
C4189752
C4189526
C4189429
C4189430
C4189527
C4189431
C4189432
C4189433
C4189434
C4189435
C4189436
Bestellcode
C4189520
2L Lochsägen-Welle
Preis je Stück €
31,97
Die komplette Lösung für das Schneiden von
Löchern in Porzellan, Keramik, Granit, Marmor, Glas, Schiefer, Fiberglas, Travertin und Zementplatten. Gelötetes Diamantsägeblatt und dünne Schnittbreite ermöglichen schnelles und leichtes Schneiden. Ein hartmetallbestückter Hochleistungs-Pilotbohrer führt die Säge durch die härtesten Keramikmaterialien. Leichtes Entfernen des Steckers. Standard- oder Snap- Back-Wellen verwenden.
Bestellcode
C3973182
C3973183
C3973184
C3973185
C3973186
C3973187
C3973188
C3973189
C3973190
C3973191
C3973192
C3973193
C3973194
C3973195
C3973196
C3973197
C3973198
C3973199
C3973200
C3973201
Höhe
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
Durchmesser (mm)
19
20
22
25
29
32
35
38
44
48
51
54
57
60
64
68
76
83
102
114
Preis je Stück €
23,77
24,59
25,82
27,47
29,92
31,14
32,78
36,88
38,52
41,80
45,08
48,35
49,99
50,81
52,46
56,55
63,52
69,26
76,22
86,05
Passt zu den Lochsägengrößen 20L/96L. Hex Schaft, Schaftgröße 13 mm. Gehärtetes Karbonstahl für einen verstärkten Querschnitt. Splitpoint Pilotbohrer für schnelleres Arbeiten ohne “Wandern”.
Bestellcode
C4189521
5L Lochsägen-Welle
Preis je Stück €
45,08
4
Passt zu den Lochsägengrößen 9L/19L. Hex Schaft, Schaftgröße 10 mm. Gehärtetes Karbonstahl für einen verstärkten Querschnitt. Splitpoint Pilotbohrer für schnelleres Arbeiten ohne “Wandern”.
Preis je Bestellcode Stück €
C4189523 12,86
858
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
9016
8811
8985 8983
8981
8977


































































































   870   871   872   873   874