Page 85 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 85
1/2’’ Steckschlüssel - Knarren
1/2” Antrieb QuickRelease-Ratsche 40er Feinverzahnung
Drehratschenhebel mit 1⁄2”-Antrieb
1993 U-20 Umschaltknarre 1/2”
• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
• Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
• Feinverzahnt, mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung
• Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Preis je Bestellcode Stück €
C1450224 45,38
1993 Z-94 Umschaltknarre 1/2”
• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
• Mit Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt und sehr
robust
• Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und
Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C
12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung 1 • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Preis je Bestellcode Stück €
C1450226 27,83
Knarre, Feinzahn 1/2”
Umschaltbar, 60 Zähne, mit Zweikomponentengriff, für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 6°, DIN 3122/ISO 3315.
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Mit QuickRelease-Funktion. 40er Feinverzahnungs- Mechanismus. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
• Mattsatinierte Oberfläche – CR-V • CR-MO-Vierkantantrieb
• 60 Ratschenzähne
• Drehfunktion
• Eine Richtung
• L 290 mm × B 42,0 mm × H 22 mm
Bestellcode
Bestellcode
C5061237
1/2” Antrieb 72er Feinverzahnung
Preis je Stück €
30,76
Preis je Stück €
Umschaltbar mit DrallSpitzee. Hergestellt aus Chrom- Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
C6817718 38,96
1993 Umschaltknarre
• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
• Mit tiefergelegtem Umschalthebel
• Mit Druckknopfauslösung
• Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • Ratschensperre in Mittenstellung. Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
Bestellcode
C4972249
Ratschenhebel mit 1⁄2”-Vierkantantrieb
Preis je Stück €
22,10
Bestellcode
Preis je Stück €
Ratschenhebel mit 1⁄2”-Vierkantantrieb, umschaltbar, 90 Zähne
C1450225 35,25
1993 U-10 T Umschaltknarre 1/2”
• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
• Mit tiefergelegtem Umschalthebel
• Mit Druckknopfauslösung
• Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • Ratschensperre in Mittenstellung. Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Preis je Bestellcode Stück €
C1450223 51,90
Bestellcode
C6825941
Preis je Stück €
29,91
Bestellcode
C3746743
Preis je Stück €
36,25
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
71
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
169500
26669
32651
43845
6501
165017
10436
43848
43846