Page 867 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 867
Frässtifte
TC-Frässatz 1506, Hieb 3 PLUX, Durchmesser 6mm
Set 1506 Enthält die fünf gebräuchlichsten Formen mit Frässtift-ø 6 mm und der universell einsetzbaren Zahnung 3 PLUS. Für die häufigsten Anforderungen
und Anwendungen im Werkstattbereich geeignet. Die bruchfeste Kunststoffkassette schützt die Werkzeuge. Die Werkzeuge werden sicher zusammen mit den im Schaft gesicherten Frässtiften im Karton verstaut. Es sind fünf weitere, nicht besetzte Einsetzhülsen für andere Frässtifte vorhanden.
Inhalt: 5 HM-Frässtifte, Schaft-Ø 6 mm, Zahnung 3 PLUS
Bestellcode Artikel Beschreibung
C2692149 TC-Gratsatz 1506, Schnitt 3 PLUS Durchmesser 6mm
Winkelfrässtifte WKN
Kopfdurchmesser Schaftdurchmesser
6 mm 6 mm
Zähne Muster
3P
Preis je Stück €
131,77
Winkelfrässtifte
DIN: WKN
Anwendung: Bearbeitung schwer zugänglicher, an Rückseiten befindlicher Kanten Zahnung 3, 5
Bestellcode
C2692013
C2691792
C2691793
Kopfdurchmesser
3 mm
12 mm
16 mm
Kopflänge Schaftdurchmesser
Zähne Muster
Preis je Stück €
14,45
55,58
67,28
7 mm 3 mm
13 mm 6 mm
13 mm 6 mm
5
3
3
TC-Frässatz 1512, Hieb 3 PLUX, Durchmesser 12mm
Set 1512 Enthält die fünf gebräuchlichsten Formen mit Frässtift-ø 12 mm und der universell einsetzbaren Zahnung 3 PLUS. Für die häufigsten Anforderungen
und Anwendungen im Werkstattbereich geeignet. Die bruchfeste Kunststoffkassette schützt die Werkzeuge. Die Werkzeuge werden zusammen mit den im Schaft gesicherten Frässtiften im Karton verstaut. Der Karton besitzt fünf weitere leere Einsteckplätze für andere Frässtifte.
Inhalt: 5 HM-Frässtifte, Schaft-Ø 6 mm, Zahnung 3 PLUS
4
Bestellcode Artikel Beschreibung
C2692150 Hartmetall Fräßstift-Set 1512
Kopfdurchmesser
12 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Zähne Muster
3P
Preis je Stück €
270,78
Schneiden und Bohren
853
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8782 8758 8781