Page 868 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 868
Frässtifte | Roebuck Frässtifte
TC-Frässatz 1501, Hieb 5
Set 1501 Enthält die gebräuchlichsten Formen und Abmessungen für allgemeine Anwendungen und Anforderungen.
Inhalt: 15 HM-Frässtifte, Schaft-Ø 3 mm, Zahnung 5
TC-Frässatz 1502, Hieb MZ
Set 1502 enthält die gebräuchlichsten Formen und Abmessungen für allgemeine Anwendungen und Anforderungen mit hoher Oberflächengüte.
Inhalt: Inhalt 10 HM-Frässtifte, Schaft-Ø 3mm, Zahnung MZ
Bestellcode Schaftdurchmesser Zähne Muster
C2691849 3 mm 5
HM-Frässtift, Form A, Zylinder mit Stirnverzahnung (ZYAS)
Preis je Stück €
219,50
Bestellcode
C4173547
Gesamtlänge
38 mm
58 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Gesamtlänge
38 mm
56 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Gesamtlänge
38 mm
56 mm
47 mm
49 mm
51 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
Preis je Stück €
255,03
Preis je Stück €
8,19
15,37
22,89
16,28
26,88
Preis je Stück €
7,81
18,13
21,70
22,51
25,66
Preis je Stück €
13,93
13,65
16,42
16,66
19,92
HM-Frässtift mit Kreuzverzahnung Die Kreuzverzahnung bringt eine höhere Schnittkapazität als eine normale Verzahnung. Dies hat vor allem einen positiven Effekt für Materialien, die schwer zu schneiden sind. Anwendungsfelder: für hochlegierte Stähle, rostfreie Stähle, säureresistente Stähle und Kunststoffe. Um zu entgraten, Kanten zu brechen, anzufasen, Schweißnähte zu bearbeiten, Oberflächen zu behandeln.
Zähne Muster
MZ
Schneid,-oder Arbeitslänge
14 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
14 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
2,7 mm
5 mm
7 mm
9 mm
11 mm
Bestellcode
C6859981
C6859983
C6859984
C6859985
C6859986
Schaftdurchmesser
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Maximaler Durchmesser
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
HM-Frässtift, Form C, Walzenrund (WRC)
HM-Frässtift mit Kreuzverzahnung Die Kreuzverzahnung bringt eine höhere Schnittkapazität als eine normale Verzahnung. Dies hat vor allem einen positiven Effekt für Materialien, die schwer zu schneiden sind. Anwendungsfelder: für hochlegierte Stähle, rostfreie Stähle, säureresistente Stähle und Kunststoffe. Um zu entgraten, Kanten zu brechen, anzufasen, Schweißnähte zu bearbeiten, Oberflächen zu behandeln.
Bestellcode Schaftdurchmesser
C6859987 3 mm
C6859988 6 mm
C6859989 6 mm
C6859990 6 mm
C6859991 6 mm
HM-Frässtift, Form D, Kugel (KUD)
Maximaler Durchmesser
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4
HM-Frässtift mit Kreuzverzahnung Die Kreuzverzahnung bringt eine höhere Schnittkapazität als eine normale Verzahnung. Dies hat vor allem einen positiven Effekt für Materialien, die schwer zu schneiden sind. Anwendungsfelder: für hochlegierte Stähle, rostfreie Stähle, säureresistente Stähle und Kunststoffe. Um zu entgraten, Kanten zu brechen, anzufasen, Schweißnähte zu bearbeiten, Oberflächen zu behandeln.
Bestellcode
C6859992
C6859993
C6859994
C6859995
C6859996
Schaftdurchmesser
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Maximaler Durchmesser
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
854
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
8776
183568 183567 183564
8779