Page 866 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 866
Frässtifte
Rundkegelform KEL
Rundkegelform
DIN: KEL
Anwendung: Bearbeitung engen Konturen und Flächen Zahnung 3 / Zahnung 3 PLUS
Bestellcode
C2691750
C2691751
C2691753
C2691754
C2691757
C2691759
C2691763
Kopfdurchmesser
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
Kopflänge
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Zähne Muster
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
Preis je Stück €
44,88
44,88
62,72
62,72
68,38
68,38
73,97
Preis je Stück €
82,04
88,77
Rundkegelform KEL, ALU
Rundkegelform
DIN: KEL
Anwendung: Bearbeitung engen Konturen und Flächen Zahnung ALU
Bestellcode Kopfdurchmesser
C2692058 12 mm
C2692164 16 mm
Rundkegelform KEL, STEEL
Kopflänge
30 mm
30 mm
Schaftdurchmesser
Zähne Muster
ALU
ALU
6 mm
6 mm
Mit der innovativen Zahnung STEEL hat PFERD einzigartige Frässtifte für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine spürbar gesteigerte Aggressivität bei gleichzeitig guter Führbarkeit aus. Dadurch garantieren sie sicheres und präzises Arbeiten.
Dank ihrer extrem hohen Zerspanungsleistung überzeugen die Frässtifte mit der Zahnung STEEL durch eine merkliche Zeitersparnis und hohe Wirtschaftlichkeit.
Bestellcode
C6867759
C6867760
Durchmesser
10 mm
12 mm
Länge
20 mm
30 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
Preis je Stück €
***
***
Spitzkegelform SKM
4
Spitzkegelform
DIN: SKM
Anwendung: Bearbeitung von engen Konturen, Bearbeitung von Flächen Zahnung 3 / Zahnung 3 PLUS
Bestellcode
C2691830
C2691831
C2691833
C2691677
C2691679
C2691682
C2691683
C2691686
C2691688
Kopfdurchmesser
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Kopflänge
11 mm
11 mm
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Zähne Muster
5
3 PLUS
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
Preis je Stück €
15,21
15,21
16,77
27,23
27,23
33,13
33,13
50,62
50,62
852
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
8525 243091 8575 8573