Page 865 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 865
Frässtifte
Spitzbogenform SPG, STEEL
Mit der innovativen Zahnung STEEL hat PFERD einzigartige Frässtifte für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine spürbar gesteigerte Aggressivität bei gleichzeitig guter Führbarkeit aus. Dadurch garantieren sie sicheres und präzises Arbeiten.
Dank ihrer extrem hohen Zerspanungsleistung überzeugen die Frässtifte mit der Zahnung STEEL durch eine merkliche Zeitersparnis und hohe Wirtschaftlichkeit.
Bestellcode
C6867769
C6867770
C6867771
C6867772
Flammenform B
Durchmesser
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Länge
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Preis je Stück €
***
***
***
***
Flammenform
DIN: B
Anwendung: Bearbeitung von Konturen Zahnung 3 / Zahnung 3 PLUS
Bestellcode
C2691613
C2691614
C2691615
Kopfdurchmesser Kopflänge
Schaftdurchmesser
Zähne Muster
3
3 PLUS
3 PLUS
Preis je Stück €
58,32
58,32
76,34
Preis je Stück €
***
***
Preis je Stück €
25,34
26,64
40,46
Preis je Stück €
12 mm
12 mm
16 mm
30 mm
30 mm
35 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Flammenform B, STEEL
Mit der innovativen Zahnung STEEL hat PFERD einzigartige Frässtifte für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine spürbar gesteigerte Aggressivität bei gleichzeitig guter Führbarkeit aus. Dadurch garantieren sie sicheres und präzises Arbeiten.
Dank ihrer extrem hohen Zerspanungsleistung überzeugen die Frässtifte mit der Zahnung STEEL durch eine merkliche Zeitersparnis und hohe Wirtschaftlichkeit.
Bestellcode
C6867757
C6867758
Kegelsenkform 60° KSJ
Durchmesser
8 mm
12 mm
Länge
20 mm
30 mm
Kopflänge
5 mm
8 mm
13 mm
Kopflänge
3 mm
5 mm
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
Kegelsenkform 60°
DIN: KSJ
Anwendung: Bearbeitung von spitzen Winkeln Zahnung 3
Bestellcode
C2691696
C2691698
C2691692
Kopfdurchmesser
6 mm
10 mm
16 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
6 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
6 mm
Zähne Muster
3
3
3
Zähne Muster
Kegelsenkform 90° KSK
Kegelsenkform 90°
DIN: KSK
Anwendung: Bearbeitung von spitzen Winkeln Zahnung 3
4
Bestellcode
C2691697
C2691699
C2691694
Kopfdurchmesser
6 mm
10 mm
16 mm
3 24,63
3 24,86
3 37,08
Schneiden und Bohren
851
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8524 8523 243090 8753 243096