Page 869 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 869
Roebuck Frässtifte
HM-Frässtift, Form F, Rundbogen (RBF)
HM-Frässtift mit Kreuzverzahnung Die Kreuzverzahnung bringt eine höhere Schnittkapazität als eine normale Verzahnung. Dies hat vor allem einen positiven Effekt für Materialien, die schwer zu schneiden sind. Anwendungsfelder: für hochlegierte Stähle, rostfreie Stähle, säureresistente Stähle und Kunststoffe. Um zu entgraten, Kanten zu brechen, anzufasen, Schweißnähte zu bearbeiten, Oberflächen zu behandeln.
Bestellcode
C6859997
C6859998
C6859999
C6860000
C6860001
Schaftdurchmesser
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Maximaler Durchmesser
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Gesamtlänge
38 mm
58 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Preis je Stück €
9,98
16,63
19,22
20,48
24,68
Preis je Stück €
10,15
17,12
20,62
19,57
22,72
25,34
HM-Frässtift, Form G, Spitzbogen (SPG)
HM-Frässtift mit Kreuzverzahnung Die Kreuzverzahnung bringt eine höhere Schnittkapazität als eine normale Verzahnung. Dies hat vor allem einen positiven Effekt für Materialien, die schwer zu schneiden sind. Anwendungsfelder: für hochlegierte Stähle, rostfreie Stähle, säureresistente Stähle und Kunststoffe. Um zu entgraten, Kanten zu brechen, anzufasen, Schweißnähte zu bearbeiten, Oberflächen zu behandeln.
Bestellcode
C6860002
C6860003
C6860004
C6860006
C6860007
C6860008
Schaftdurchmesser
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Maximaler Durchmesser
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Gesamtlänge
38 mm
58 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
25 mm
HM-Frässtift, Form L, Rundkegel (KEL)
HM-Frässtift mit Kreuzverzahnung Die Kreuzverzahnung bringt eine höhere Schnittkapazität als eine normale Verzahnung. Dies hat vor allem einen positiven Effekt für Materialien, die schwer zu schneiden sind. Anwendungsfelder: für hochlegierte Stähle, rostfreie Stähle, säureresistente Stähle und Kunststoffe. Um zu entgraten, Kanten zu brechen, anzufasen, Schweißnähte zu bearbeiten, Oberflächen zu behandeln.
Bestellcode Schaftdurchmesser
C6860009 6 mm
C6860010 6 mm
C6860011 6 mm
C6860012 6 mm
Maximaler Durchmesser
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Gesamtlänge
50 mm
70 mm
65 mm
77 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
18 mm
25 mm
20 mm
32 mm
Preis je Stück €
20,83
25,55
27,97
30,77
HM-Frässtift, Form M, Spitzkegel (SKM)
HM-Frässtift mit Kreuzverzahnung Die Kreuzverzahnung bringt eine höhere Schnittkapazität als eine normale Verzahnung. Dies hat vor allem einen positiven Effekt für Materialien, die schwer zu schneiden sind. Anwendungsfelder: für hochlegierte Stähle, rostfreie Stähle, säureresistente Stähle und Kunststoffe. Um zu entgraten, Kanten zu brechen, anzufasen, Schweißnähte zu bearbeiten, Oberflächen zu behandeln.
4
Bestellcode Schaftdurchmesser
C6860013 3 mm
C6860014 6 mm
C6860015 6 mm
C6860016 6 mm
Maximaler Durchmesser
3 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Gesamtlänge
38 mm
58 mm
60 mm
65 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
11 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Preis je Stück €
9,84
20,97
19,11
22,72
Schneiden und Bohren
855
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
183572 183571 183570 183569