Page 864 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 864

Frässtifte
Rundbogenform RBF, INOX
Rundbogenform
DIN: RBF
Anwendung: Bearbeitung von engen Konturen Zahnung INOX
Bestellcode Kopfdurchmesser
C4173554 6 mm
C4173555 12 mm
Rundbogenform RBF, MZ
Rundbogenform
DIN: RBF
Anwendung: Bearbeitung von engen Konturen Zahnung MZ
Kopflänge
18 mm
25 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
Zähne Muster
Preis je Stück €
INOX 41,44
INOX 61,44
Bestellcode
C4173530
C4173527
C4173528
C4173529
Kopfdurchmesser
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Kopflänge
7 mm
18 mm
20 mm
20 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Zähne Muster
Preis je Stück €
Micro 39,41
Micro 42,85
Micro 45,13
Micro 49,69
Rundbogenform RBF, STEEL
Mit der innovativen Zahnung STEEL hat PFERD einzigartige Frässtifte für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine spürbar gesteigerte Aggressivität bei gleichzeitig guter Führbarkeit aus. Dadurch garantieren sie sicheres und präzises Arbeiten.
Dank ihrer extrem hohen Zerspanungsleistung überzeugen die Frässtifte mit der Zahnung STEEL durch eine merkliche Zeitersparnis und hohe Wirtschaftlichkeit.
Bestellcode Durchmesser
C6867765 6 mm
C6867766 8 mm
C6867767 10 mm
C6867768 12 mm
Spitzbogenform SPG
Länge
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Preis je Stück €
***
***
***
***
4
Spitzbogenform
DIN: SPG
Anwendung: Bearbeitung von engen Konturen, Bearbeitung von spitzen Winkeln Zahnung 3 / Zahnung 3 PLUS / Zahnung 5
Kopflänge
13 mm
13 mm
13 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Preis je Stück €
15,21
15,21
16,77
27,23
44,59
44,59
51,74
51,74
71,15
71,15
Bestellcode
C2691838
C2691839
C2691841
C2691721
C2691726
C2691728
C2691732
C2691734
C2691742
C2691743
Kopfdurchmesser
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Zähne Muster
5
3 PLUS
3 PLUS
3
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
850
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
8760
243093 8802 8798


































































































   862   863   864   865   866