Page 863 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 863

Frässtifte
Kugelform KUD, STEEL
Mit der innovativen Zahnung STEEL hat PFERD einzigartige Frässtifte für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine spürbar gesteigerte Aggressivität bei gleichzeitig guter Führbarkeit aus. Dadurch garantieren sie sicheres und präzises Arbeiten.
Dank ihrer extrem hohen Zerspanungsleistung überzeugen die Frässtifte mit der Zahnung STEEL durch eine merkliche Zeitersparnis und hohe Wirtschaftlichkeit.
Bestellcode Durchmesser
C6867761 6 mm
C6867762 8 mm
C6867763 10 mm
C6867764 12 mm
Tropfenform TRE
Tropfenform
DIN: TRE
Anwendung: Bearbeitung von Konturen Zahnung 3 / Zahnung 3 PLUS / Zahnung 5
Länge
5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
Preis je Stück €
***
***
***
***
Bestellcode
C2691820
C2691821
C2691767
C2691771
C2691769
C2691774
C2691776
C2691782
C2691783
Kopfdurchmesser
3 mm
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Kopflänge
7 mm
7 mm
10 mm
13 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Kopflänge
7 mm
7 mm
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Zähne Muster
5
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
Zähne Muster
5
3 PLUS
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
Schaftdurchmesser
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Preis je Stück €
15,21
15,21
31,38
39,77
45,44
47,05
47,05
68,88
68,88
Preis je Stück €
15,21
15,21
16,77
28,05
28,05
45,39
45,39
45,95
45,95
53,30
53,30
73,29
73,29
73,29
Preis je Stück €
19,78
21,81
41,44
63,97
83,31
Rundbogenform RBF
Rundbogenform
DIN: RBF
Anwendung: Bearbeitung von engen Konturen Zahnung 3 / Zahnung 3 PLUS / Zahnung 5
Bestellcode
C2691834
C2691835
C2691843
C2691700
C2691701
C2691704
C2691705
C2691707
C2691708
C2691711
C2691713
C2691717
C2691718
C2691719
Kopfdurchmesser
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Rundbogenform RBF, ALU
Rundbogenform
DIN: RBF
Anwendung: Bearbeitung von engen Konturen Zahnung ALU
4
Bestellcode
C2692154
C2692155
C2692027
C2692066
C2692163
Kopfdurchmesser
3 mm
6 mm
6 mm
12 mm
16 mm
Kopflänge
13 mm
13 mm
18 mm
25 mm
30 mm
Schneiden und Bohren
849
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8797 8796 8759 243092


































































































   861   862   863   864   865