Page 862 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 862

Frässtifte
Kugelform KUD
Kugelform
DIN: KUD
Anwendung: Bearbeiten von Konturen, Entgraten von Innenbohrungen, Ausfräsen zur Vorbereitung von Auftragschweißungen
Zahnung 3 / Zahnung 3 PLUS / Zahnung 5
Bestellcode
C2691822
C2691823
C2691652
C2691651
C2691657
C2691656
C2691660
C2691662
C2691665
C2725753
C2691670
C2691671
Kopfdurchmesser
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Kopflänge
2 mm
2 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
14 mm
14 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Zähne Muster
5
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
Preis je Stück €
15,21
15,21
23,77
23,77
27,23
27,23
28,25
28,25
38,66
38,66
51,69
51,69
Preis je Stück €
19,78
23,90
28,53
46,39
66,13
Kugelform KUD, ALU
Kugelform
DIN: KUD
Anwendung: Bearbeiten von Konturen, Entgraten von Innenbohrungen, Ausfräsen zur Vorbereitung von Auftragschweißungen
Zahnung ALU
Bestellcode
C2692158
C2692159
C4173535
C2692062
C2692162
Kopfdurchmesser
3 mm
6 mm
6 mm
12 mm
16 mm
Kopflänge
2 mm
5 mm
5 mm
10 mm
14 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Zähne Muster
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
Kugelform KUD, INOX
Kugelform
DIN: KUD
Anwendung: Bearbeiten von Konturen, Entgraten von Innenbohrungen, Ausfräsen zur Vorbereitung von Auftragschweißungen
Zahnung INOX
Bestellcode Kopfdurchmesser
C4173552 6 mm
C4173553 12 mm
Kugelform KUD, MZ
Kopflänge
5 mm
10 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Zähne Muster
INOX
INOX
Zähne Muster
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Preis je Stück €
30,71
52,07
Preis je Stück €
31,61
31,61
32,98
34,35
37,79
39,84
4
Kugelform
DIN: KUD
Anwendung: Bearbeiten von Konturen, Entgraten von Innenbohrungen, Ausfräsen zur Vorbereitung von Auftragschweißungen
Zahnung MZ
Bestellcode
C4173536
C4173537
C4173538
C4173539
C4173540
C4173541
Kopfdurchmesser
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Kopflänge
1,5 mm
2 mm
3 mm
5 mm
7 mm
9 mm
848
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
8498
8482 8472 8460


































































































   860   861   862   863   864