Page 861 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 861
Frässtifte
Walzenrundform WRC, ALU
Walzenrundform
DIN: WRC
Anwendung: Flächenbearbeitung, Bearbeiten von Konturen Zahnung ALU
Bestellcode
C2692156
C2692157
C2692018
C2692070
C2692161
Kopfdurchmesser
3 mm
6 mm
6 mm
12 mm
16 mm
Kopflänge
13 mm
13 mm
16 mm
25 mm
25 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Zähne Muster
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
Preis je Stück €
19,78
23,90
35,52
65,70
83,44
Walzenrundform WRC, INOX
Walzenrundform
DIN: WRC
Anwendung: Flächenbearbeitung, Bearbeiten von Konturen Zahnung INOX
Bestellcode Kopfdurchmesser
C4173550 6 mm
C4173551 12 mm
Walzenrundform WRC, MZ
Kopflänge
16 mm
25 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
Zähne Muster
INOX
INOX
Preis je Stück €
35,52
61,52
Walzenrundform
DIN: WRC
Anwendung: Flächenbearbeitung, Bearbeiten von Konturen Zahnung MZ
Bestellcode
C4173531
C4173532
C4173533
C4173534
Kopfdurchmesser
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Kopflänge
13 mm
16 mm
20 mm
20 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Zähne Muster
Preis je Stück €
Micro 39,02
Micro 42,40
Micro 44,67
Micro 49,19
Walzenrundform WRC, STEEL
Mit der innovativen Zahnung STEEL hat PFERD einzigartige Frässtifte für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine spürbar gesteigerte Aggressivität bei gleichzeitig guter Führbarkeit aus. Dadurch garantieren sie sicheres und präzises Arbeiten.
Dank ihrer extrem hohen Zerspanungsleistung überzeugen die Frässtifte mit der Zahnung STEEL durch eine merkliche Zeitersparnis und hohe Wirtschaftlichkeit.
4
Bestellcode
C6867773
C6867774
C6867775
C6867776
Durchmesser
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Länge
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Preis je Stück €
***
***
***
***
Schneiden und Bohren
847
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243097 8692 8654 8653