Page 860 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 860
Frässtifte
Zylinderform ZYAS
Zylinderform mit Stirnverzahnung
DIN: ZYAS
Anwendung: Innenkontourbearbeitung d.h. Umfangs- und Stirnfräsen Zahnung 3 / Zahnung 3 PLUS / Zahnung 5
Bestellcode
C2691802
C2691803
C2691555
C2691556
C2691559
C2691560
C2691573
C2691574
C2691564
C2691565
C2691570
Kopfdurchmesser
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
Kopflänge
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Zähne Muster
5
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
Zähne Muster
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
Preis je Stück €
15,21
15,21
27,80
27,80
37,39
37,39
42,53
42,53
54,40
54,40
69,43
Preis je Stück €
20,53
23,66
32,87
63,18
80,25
Zylinderform ZYAS,ALU
Zylinderform mit Stirnverzahnung
DIN: ZYAS
Anwendung: Innenkontourbearbeitung d.h. Umfangs- und Stirnfräsen Zahnung ALU
Bestellcode
C2692152
C2692153
C2692017
C2692076
C2692160
Kopfdurchmesser
3 mm
6 mm
6 mm
12 mm
16 mm
Kopflänge
13 mm
13 mm
16 mm
25 mm
25 mm
Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS, STEEL
Mit der innovativen Zahnung STEEL hat PFERD einzigartige Frässtifte für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine spürbar gesteigerte Aggressivität bei gleichzeitig guter Führbarkeit aus. Dadurch garantieren sie sicheres und präzises Arbeiten.
Dank ihrer extrem hohen Zerspanungsleistung überzeugen die Frässtifte mit der Zahnung STEEL durch eine merkliche Zeitersparnis und hohe Wirtschaftlichkeit.
Bestellcode
C6867781
C6867782
C6867783
C6867784
Walzenrundform WRC
Durchmesser
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Länge
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Preis je Stück €
***
***
***
***
4
Walzenrundform
DIN: WRC
Anwendung: Flächenbearbeitung, Bearbeiten von Konturen Zahnung 3 / Zahnung 3 PLUS / Zahnung 5
Kopflänge
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Zähne Muster
5
3 PLUS
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
Preis je Stück €
15,21
15,21
18,37
28,25
28,25
39,70
39,70
40,27
40,27
60,87
60,87
72,89
72,89
Bestellcode
C2691812
C2691813
C2691815
C2691618
C2691620
C2691623
C2691625
C2691628
C2691630
C2691634
C2691636
C2691643
C2691644
Kopfdurchmesser
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
846
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
8651
8734
243099
8733