Page 859 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 859
Frässtifte
Zylinderform ZYA
Zylinderform
DIN: ZYA
Anwendung: Entgraten
Zahnung 3 / Zahnung 3 PLUS / Zahnung 5
Bestellcode
C2692006
C2692007
C2692010
C2691582
C2691583
C2691586
C2691587
C2691604
C2691606
C2691593
C2691595
C2691601
C2691602
Kopfdurchmesser
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Kopflänge
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Kopflänge
16 mm
25 mm
Kopflänge
13 mm
13 mm
16 mm
20 mm
20 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Zähne Muster
3 PLUS
5
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
Zähne Muster
INOX
INOX
Zähne Muster
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Preis je Stück €
13,70
13,70
15,09
25,42
25,42
33,98
33,98
38,66
38,66
49,46
49,46
63,11
63,11
Preis je Stück €
27,69
53,24
Preis je Stück €
35,12
36,64
38,17
40,62
44,28
Zylinderform ZYA, INOX
Zylinderform
DIN: ZYA
Anwendung: Entgraten Zahnung INOX
Bestellcode Kopfdurchmesser
C4173548 6 mm
C4173549 12 mm
Zylinderform ZYA, MZ
Zylinderform
DIN: ZYA
Anwendung: Entgraten Zahnung MZ
Bestellcode
C4173542
C4173543
C4173544
C4173545
C4173546
Kopfdurchmesser
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Zylinderform ZYA, STEEL
Mit der innovativen Zahnung STEEL hat PFERD einzigartige Frässtifte für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine spürbar gesteigerte Aggressivität bei gleichzeitig guter Führbarkeit aus. Dadurch garantieren sie sicheres und präzises Arbeiten.
Dank ihrer extrem hohen Zerspanungsleistung überzeugen die Frässtifte mit der Zahnung STEEL durch eine merkliche Zeitersparnis und hohe Wirtschaftlichkeit.
4
Bestellcode
C6867777
C6867778
C6867779
C6867780
Durchmesser
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Länge
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Preis je Stück €
***
***
***
***
Schneiden und Bohren
845
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243098 8732 8695 8693