Page 858 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 858
Frässtifte
Hartmetallfrässtifte
Drehzahlempfehlungen
Beispiel:
HM-Frässtift, Zahnung 3 PLUS, ø 12 mm. Grobes Zerspanen von ungehärteten, nicht vergüteten Stählen. Schnittgeschwindigkeit: 450 - 600 m/min Drehzahlbereich: 12.000 - 16.000 min-1
➏ Schnittgeschwindigkeiten [m/min]
➎ø [mm]
2 3 4 6 8
10 12 16
250
300
350
400
450 500 600 750 Drehzahlen [RPM]
900
1.100
40.000 48.000 56.000 64.000 27.000 32.000 37.000 42.000 20.000 24.000 28.000 32.000 13.000 16.000 19.000 21.000 10.000 12.000 14.000 16.000
72.000 80.000 48.000 53.000 36.000 40.000 24.000 27.000 18.000 20.000 14.000 16.000 12.000 13.000
95.000 120.000 143.000 - 64.000 80.000 95.000 117.000 48.000 60.000 72.000 88.000 32.000 40.000 48.000 59.000 24.000 30.000 36.000 44.000 19.000 24.000 29.000 35.000 16.000 16.000 24.000 30.000 12.000 12.000 18.000 22.000
8.000 10.000 11.000 13.000
7.000 8.000 9.000 11.000
5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
PFERD-Zahnungen und ihre Anwendungen
Zahnung 3
Zahnung 3 PLUS
Zahnung 5
Zahnung ALU
Sicherheitsempfehlungen
■
■ ■
■ ■
■
■
■
■
■
Zahnung STEEL ■ Extrem hohe Zerspanungsleis- tung auf Stahl und Stahlguss
■ Ruhiges Fräsverhalten
■ Reduzierte Vibrationen und
weniger Lärm
Zahnung INOX ■ Extrem hohe Zerspanungsleis- tung auf allen austenitischen,
rost- und säurebeständigen
Stählen, Edelstahl (INOX)
■ Deutlich reduzierte Vibrationen
und weniger Lärm
Zahnung MICRO ■ Gutes Abtragsverhalten auf na- hezu allen Materialien < 68 HRC
■ Hohe Oberflächengüte
■ Reduzierte Vibrationen und
weniger Lärm
4
Zerspanung von Gusseisen, Stahl < 60 HRC, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titan- legierungen
Hoher Materialabtrag Gute Oberflächen
Ähnlich Zahnung 3, aber kreuz- verzahnt
Zerspanung von Gusseisen, Stahl < 60 HRC, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen
Hoher Materialabtrag
Feine Zerspanung von Gussei- sen, Stahl < 60 HRC, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis-, Kobaltbasislegierungen
Gute Oberflächen
Hohe Zerspanungsleistung auf Aluminium und Aluminiumle- gierungen, Leichtmetallen, NE- Metallen und Kunststoffen Ruhiges Fräsverhalten
= Gehör schützen!
= Augenschutz tragen!
Sicherheitsempfehlungen
= beachten! Bitte beachten Sie die
empfohlenen Drehzahlen!
844
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren