Page 84 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 84
3/8’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze, Sets
Zyklop Metal-Switch Slim-Ratsche und Bu- chsensatz, metrisch, 3⁄8”, 29-teilig
10 Steckschlüssel und 2 Betätigung- swerkzeuge
Zyklop Knarrensatz 3⁄8”
Bestellcode Inhalte Produktgruppen
C2716806 6-19mm
Preis je Stück €
114,50
29-teiliger Buchsensatz in einem cleveren und kompakten Koffer. Die Umschaltratsche wurde für
die Verwendung in engen Räumen entwickelt. Sie
ist schmaler als konventionelle Ratschen mit einem längeren Hebel für höhere Kräfte. Aus Chrom-Molybdän für einen starken, präzisen und geschmeidigen Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen (5°-Winkel). Schalter für einfache Richtungsänderung. Der
Satz enthält außerdem stabile Buchsen, qualitativ hochwertige Schraubendreherbits, einen Bitadapter, eine Verlängerung sowie einen Schwenkadapter.
1 × 8004 B-Umschaltratsche; 3⁄8” × 222,0
9 × 8790 HMA-Buchsen; 8,0 × 29,0; 10,0 × 29,0; 12,0 × 29,0; 13,0 × 29,0; 15,0 × 29,0; 16,0 × 30,0; 17,0 × 30,0; 18,0 × 30,0; 19,0 × 30,0
1 × 8794 LB-Verlängerung (lang); 3⁄8” × 200,0
1 × 8794 B-Verlängerung (kurz); 3⁄8” × 76,0
1 × 8784 B1-Schraubendreher-Bitadapter;
1⁄4” × 3⁄8” × 44,0
3 × 851⁄1 Z PH-Schraubendreherbits; PH 1 × 25; PH 2 × 25; PH 3 × 25
2 × 855⁄1 Z PZ-Schraubendreherbits; PZ 1 × 25; PZ
2 × 25
6 × 867⁄1 Z TORX®-Schraubendreherbits; TX 15 × 25; TX 20 × 25; TX 25 × 25; TX 27 × 25; TX 30 × 25; TX 40 × 25
5 × 840⁄1 Z Hex-Plus-Schraubendreherbits; 3,0 × 25; 4,0 × 25; 5,0 × 25; 6,0 × 25; 8,0 × 25
Preis je Bestellcode Stück €
C6859907 107,18
42-teilig im stabilen Metallkoffer 1 Zyklop- Knarre mit 1⁄4”-Antrieb, 13 Zyklop-Nüsse, 2 Zyklop- Verlängerungen (kurz und lang) mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 22 Bits
17 Steckschlüssel, 12 Schraubendrehere- insätze und 5 Betätigungswerkzeuge
Inhalts- Bestellcode menge
C4196517 43
Inhalte Produkt- gruppen
8000 B 1 x 3/8 in x199.0 - 800/1 Z 1 x 1.0x5.5x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 3.0x25 - 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 1 x 8.0x25 - 1 x 10.0x25 - 851/1 Z PH 1 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 855/1 Z PZ 1 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 867/1
Z TORX« BO 1 x TX 10x25 - 1 x TX 15x25 - 1 x
Preis je Stück €
280,35
Bestellcode
Inhalte Produktgruppen
Preis je Stück €
C2716812 6-22mm 329,00
1 29-teiliger Buchsensatz in einem cleveren und kompakten Koffer. Die Durchsteckratsche wurde für die Verwendung in engen Räumen entwickelt. Sie ist schmaler als konventionelle Ratschen
mit einem längeren Hebel für höhere Kräfte. Aus Chrom-Molybdän für einen starken, präzisen und geschmeidigen Durchsteck-Vierkantantrieb mit feinem Ratschenmechanismus und 76 Zähnen (4,7°-Winkel). Die einzigartige Sperrfunktion verriegelt sowohl
den Vierkantantrieb als auch die starken Buchsen. Der Satz enthält außerdem qualitativ hochwertige Schraubendreherbits, einen Bitadapter, eine Verlängerung sowie einen Schwenkadapter.
1 × 8003 B-Durchsteckratsche; 3⁄8” × 222,0
9 × 8790 HMA-Buchsen; 8,0 × 29,0; 10,0 × 29,0; 12,0 × 29,0; 13,0 × 29,0; 15,0 × 29,0; 16,0 × 30,0; 17,0 × 30,0; 18,0 × 30,0; 19,0 × 30,0
1 × 8794 LB-Verlängerung (lang); 3⁄8” × 200,0
1 × 8794 B-Verlängerung (kurz); 3⁄8” × 76,0
1 × 8784 B1-Schraubendreher-Bitadapter;
1⁄4” × 3⁄8” × 44,0
3 × 851⁄1 Z PH-Schraubendreherbits; PH 1 × 25; PH 2 × 25; PH 3 × 25
2 × 855⁄1 Z PZ-Schraubendreherbits; PZ 1 × 25; PZ
2 × 25
6 × 867⁄1 Z TORX®-Schraubendreherbits; TX 15 × 25; TX 20 × 25; TX 25 × 25; TX 27 × 25; TX 30 × 25; TX 40 × 25
5 × 840⁄1 Z Hex-Plus-Schraubendreherbits; 3,0 × 25; 4,0 × 25; 5,0 × 25; 6,0 × 25; 8,0 × 25
Zyklop Metal-Speed-Multifunktionsratsche und Buchsensatz, metrisch, 3⁄8”, 29-teilig
Zyklop Metal-Push Slim-Ratsche und Buch- sensatz, metrisch, 3⁄8”, 29-teilig
Preis je Stück €
29-teiliger Buchsensatz in einem cleveren und kompakten Koffer. Die 5-in-1-Multifunktionsratsche „Zyklop Speed“ besitzt einen feinen, 72-zähnigen Mechanismus (5°-Winkel). Der Schwenkkopf ist auf 5 Positionen einstellbar, so dass er mit dem Adapter auch als Ratschenschraubendreher verwendet werden kann. Die Schnellfreigabefunktion ist in jeder Einstellposition des Kopfes verfügbar. Aus qualitativ hochwertigem Stahl. Diese Ratsche ist unglaublich stark und bietet dank der patentierten Spin-Hülsen eine hohe Geschwindigkeit. Der Satz enthält außerdem stabile Buchsen, qualitativ hochwertige Schraubendreherbits, einen Bitadapter, eine Verlängerung sowie einen Schwenkadapter.
1 × 8000 B-Speed-Ratsche; 3⁄8” × 199,0
9 × 8790 HMA-Buchsen; 8,0 × 29,0; 10,0 × 29,0; 12,0 × 29,0; 13,0 × 29,0; 15,0 × 29,0; 16,0 × 30,0; 17,0 × 30,0; 18,0 × 30,0; 19,0 × 30,0
1 × 8794 LB-Verlängerung (lang); 3⁄8” × 200,0
1 × 8794 B-Verlängerung (kurz); 3⁄8” × 76,0
1 × 8784 B1-Schraubendreher-Bitadapter;
1⁄4” × 3⁄8” × 44,0
3 × 851⁄1 Z PH-Schraubendreherbits; PH 1 × 25; PH 2 × 25; PH 3 × 25
2 × 855⁄1 Z PZ-Schraubendreherbits; PZ 1 × 25; PZ
2 × 25
6 × 867⁄1 Z TORX®-Schraubendreherbits; TX 15 × 25; TX 20 × 25; TX 25 × 25; TX 27 × 25; TX 30 × 25; TX 40 × 25
5 × 840⁄1 Z Hex-Plus-Schraubendreherbits; 3,0 × 25; 4,0 × 25; 5,0 × 25; 6,0 × 25; 8,0 × 25
Bestellcode
C6859899
Bestellcode
C6859913
Preis je Stück €
121,43
147,34
70
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
201425 40708 40706
201438
201432
10384