Page 857 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 857

Frässtifte
Hartmetallfrässtifte
Drehzahlempfehlungen
Zahnung Zahnung Zahnung Zahnung Zahnung
Zahnung Zahnung INOX MICRO
Gewünschten Frässtiftdurchmesser auswählen.
Schnittgewindigkeitsbereich und Frässtift- durchmesser ergeben den empfohlenen Drehzahlbereich.
➌ Zahnung ➍ Schnittgeschwindigkeit
3 3 PLUS
Empfohlener Drehzahlbereich [min-1]
Um den empfohlenen Schnittgeschwindig- keitsbereich [m/min] zu bestimmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
➊ Zu bearbeitende Werkstoffgruppe
auswählen.
➋ Bearbeitungsfall zuordnen.
➊ Werkstoffgruppen
5 ALU STEEL
➌ Zahnungsauswahl treffen.
➍ Schnittgeschwindigkeitsbereich ermitteln.
Um den empfohlenen Drehzahlbereich [min-1] zu bestimmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
➎ ➏
Schneiden und Bohren
➋ Bearbeitungsfall
3
450 -
450 -
500 -
650 -
250 -
450 -
350 -
450 -
250 -
450 -
350 -
450 - 450 -
600 -
900 -
250 -
600 -
350 -
900 - 450 -
300 -
350 - 450 -
450 -
500 - 650 -
500 -
600 m/min
750 m/min
600 m/min
750 m/min
350 m/min
750 m/min
450 m/min
600 m/min
350 m/min
600 m/min
450 m/min
600 m/min 600 m/min
1.100 m/min
1.100 m/min
350 m/min
1.100 m/min
450 m/min
1.100 m/min 600 m/min
450 m/min
500 m/min 4 600 m/min
600 m/min
600 m/min 750 m/min
1.100 m/min
Ungehärtete, nicht     Baustähle, Kohlenstoffstähle, Werkzeug-
Grobzerspanung 3 PLUS
vergütete Stähle bis 1200 N/mm2 (< 38 HRC)
stähle, unlegierte Stähle, Einsatzstähle, Stahlguss
STEEL
3
MICRO
Stahl,
Feinzerspanung
Stahlguss         3
Gehärtete, vergütete Stähle über 1200 N/mm2 (> 38 HRC)
Rost- und säurebeständige Stähle
Weiche NE-Metalle, Buntmetalle
Harte NE-Metalle
Hochwarmfeste Werkstoffe
Graues Gusseisen, weißes Gusseisen
Werkzeugstähle, Vergütungsstähle, legierte Stähle, Stahlguss
Austenitische und ferritische Edelstähle
Alu-Legierungen, Messing, Kupfer, Zink
Bronze, Titan/Titanlegierungen, harte Alu-Legierungen (hoher Si-Anteil)
Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen (Triebwerk- und Turbinenbau)
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL (GG), mit Kugelgraphit/Sphäroguss EN-GJS (GGG), weißer Temperguss EN- GJMW (GTW), schwarzer Temperguss EN-GJMB (GTS)
Grobzerspanung 3 PLUS
Feinzerspanung
STEEL
5
MICRO
3
Edelstahl (INOX)
NE-Metalle
Gusseisen
Kunststoffe, andere Werk- stoffe
Grobzerspanung 3 PLUS
INOX
5
Feinzerspanung INOX MICRO
Grobzerspanung
Feinzerspanung
Grobzerspanung
ALU
3
ALU
3
Feinzerspanung ALU MICRO
Grobzerspanung 3 PLUS
Feinzerspanung 5 MICRO
3 Grobzerspanung 3 PLUS
Faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK), thermoplastische Kunststoffe, Hartgummi
Feinzerspanung
Grobzerspanung
Feinzerspanung
3 MICRO
ALU
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
843


































































































   855   856   857   858   859