Page 856 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 856

Fräsen Einsätze
Pramet Milling Inserts
Bestellcode
C6954859
C6954860
C6954861
Teilenummer
ADMX160608SR-F 8230
ADMX160608SR-M 8230
ADMX160616SR-M 8230
Radius R
0,8 mm
0,8 mm
1,6 mm
Abmessung (l)
16 mm
16 mm
16 mm
Abmessung d
9,95 mm
9,95 mm
9,95 mm
Abmessung d1
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
Abmessung s
6,25 mm
6,25 mm
6,25 mm
Stufe
8230
8230
8230
Preis je Stück €
13,38
13,38
13,38
Pramet Milling Inserts
Bestellcode Teilenummer
C6954862 ODMT 0504ZZN M9325
Pramet Milling Inserts
4
Abmessung d
12,7 mm
Abmessung d1
4,4 mm
Abmessung s
4,76 mm
Stufe
M9325
Preis je Stück €
9,94
Bestellcode
C6954863
C6954865
C6954864
C6954866
Teilenummer
RCMT 1204MOEN-F 8230
RCMT 1606MOEN-F 8240
RCMT 1204MOSN-M M8345
RCMT 1606MOSN-M M8345
Abmessung d
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Abmessung d1
4,4 mm
4,4 mm
4,4 mm
4,4 mm
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Stufe
Preis je Stück €
8230 7,71
8240 9,84
M8345 7,91
M8345 10,04
842
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
239112 239114 239113


































































































   854   855   856   857   858