Page 83 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 83
3/8’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze, Sets
33-teiliges Set 3/8” Antrieb Einsätze, met- risch A/F Zwölfkant
ITX 30 TX-015 Schraubendrehereinsatz Satz 3/8” 15-teilig”
SLIM SIXTY 26-teiliges Set 3/8” Antrieb Steckschlüssel
Chrom-Vanadium mit mattierter Oberfläche. Geliefert in Box. Zwölfkant.
• Für Innen- und Außen-TORX® Schrauben
• Im Kunststoffkasten
• Maße: 200 x 120 x 38 mm
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Inhalt:
Schraubendrehereinsatz Buchse 3/8” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45 and T50
Buchse 3/8” Torx E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12 and
Inhalt:
SLIM SIXTY Knarre 3/8”: 60 Zähne, Hebel- Umschaltung, Druckknopfauslösung, schlanke Kopfform Steckschlüsseleinsätze TORX® E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 Schraubendrehereinsätze TORX® T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T50
Zubehör:
Verlängerungen 125 mm, 250 mm Kardangelenk T-Griff Verlängerung 200 mm mit Reduzierstück 1/2” - 3/8”
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Inhalt Einsätze: 7, 8, 9, 9, 10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21 mm 1/4”, 5/16”, 11/32”, 7/16”, 1/2”, 9/16”,
5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”
Schnellverschluss Umschaltknarre (mit satinierter
Oberfläche, Handgriff) 3” Verlängerung 5” Verlängerung E14 10” Verlängerung Kurbel 16 mm Zündkerzeneinsatz Kardangelenk (Einsatzhalterung), Gelenkgriff 10”
(satinierte Oberfläche, Einsatzhalterung)
Bestellcode
C4972284
Preis je Bestellcode Stück €
C2696549 113,55
• Für Innensechskantschrauben (INBUS®), kurz und lang
• Im Kunststoffkasten
• Maße: 200 x 120 x 38 mm
• INBUS® = reg. Markenzeichen der Firma Ruia Global Fasteners AG, 41462 Neuss
Inhalt:
Schraubendrehereinsatz Buchse 3/8” 4, 5, 6, 8 and 10mm
Schrauber-Bit-Buchse 3/8”, lang 4, 5, 6, 8 and 10mm
Bestellcode
C6015870
Preis je Stück €
66,75
IN 30 LKM Schraubendrehereinsatz Satz 3/8” 10-teilig”
Preis je Stück €
64,37
26-teiliges Set 3/8” Antrieb Steckschlüssel 6-kant IN-IS-PH
ITX 30 PM Schraubendrehereinsatz Satz 3/8” 7-teilig”
• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
• Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium- Stahl 31CrV3
• Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
• Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre
• Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten
• Maße: 320 x 210 x 55 mm
1
Bestellcode
C2552692
Preis je Stück €
67,73
• Für Innen-TORX® Schrauben
• Im Kunststoffkasten
• Maße: 200 x 120 x 38 mm
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Bestellcode
C2704189
Preis je Stück €
224,40
SLIM SIXTY 22-teiliges Set 3/8” Antrieb Steckschlüssel
Inhalt:
Schraubendrehereinsatz Buchse 3/8” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45 and T50
Bestellcode
C1451112
Preis je Stück €
57,60
Inhalt:
SLIM SIXTY Knarre 3/8”: 60 Zähne, Hebel- Umschaltung, Druckknopfauslösung, schlanke Kopfform Steckschlüsseleinsätze 6-kant 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Zubehör:
Verlängerungen 125 mm, 250 mm Kardangelenk T-Griff Verlängerung 200 mm mit Reduzierstück 1/2”
- 3/8”
Preis je Bestellcode Stück €
C6015869 60,68
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
69
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6765
26623
43808
6750
6768
40565
43809