Page 843 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 843

Negative ISO-Wendeplatten | Positive ISO-Wendeplatten
Pramet Turning ISO Negative
Bestellcode
C6955076 C6955083 C6955086
Vorschub pro Umdrehung F Teilenummer Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN max
Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
Preis je Stück €
8,82
8,82 13,99
Preis je Stück €
11,66 11,66
Preis je Stück €
5,48 5,48
Preis je 4 Stück €
6,79 6,79 8,62 8,62 6,79 8,62 8,62 6,79 6,79 8,62 8,62
Schneiden und Bohren
Pramet Turning ISO Positive
Bestellcode
C6955131 C6955132
Teilenummer
TCGT 16T304F-AL HF7 TCGT 16T308F-AL HF7
Radius R Schnitttiefe Ap MAX
0,4 mm 5,3 mm 0,8 mm 5,3 mm
Schnitttiefe Ap MIN
0,4 mm 0,8 mm
Vorschub pro Umdrehung F max
0,24 mm/r 0,48 mm/r
Vorschub pro Umdrehung F min
0,1 mm/r 0,15 mm/r
Stufe
HF7 HF7
Pramet Turning ISO Positive
Bestellcode
C6955133 C6955134
Teilenummer
Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
SNMG 120408E-RM T5305 0,8 mm 7 mm SNMG 120412E-RM T5305 1,2 mm 7 mm SNMG 150612E-RM T5305 1,2 mm 8 mm
1 mm 1,5 mm 1,5 mm
0,5 mm/r 0,7 mm/r 0,7 mm/r
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,25 mm/r
T5305 T5305 T5305
TCMT 06T104E-FF2 T9325 0,4 mm 2 mm 0,4 mm 0,23 mm/r 0,15 mm/r T9325 TCMT 090204E-FF2 T9325 0,4 mm 2,5 mm 0,4 mm 0,23 mm/r 0,1 mm/r T9325
Pramet Turning ISO Positive
Bestellcode
C6955138 C6955135 C6955140 C6955143 C6955136 C6955141 C6955144 C6955137 C6955139 C6955142 C6955145
Teilenummer
TCMT 110208E-FM T8330 TCMT 110204E-FM T8330 TCMT 16T304E-FM T8330 TCMT 16T308E-FM T8330 TCMT 110204E-FM T9315 TCMT 16T304E-FM T9315 TCMT 16T308E-FM T9315 TCMT 110204E-FM T9325 TCMT 110208E-FM T9325 TCMT 16T304E-FM T9325 TCMT 16T308E-FM T9325
Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 2 mm 3 mm 3 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,35 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,35 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,35 mm/r
0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r
T8330 T8330 T8330 T8330 T9315 T9315 T9315 T9325 T9325 T9325 T9325
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
829
240315 240314 240313 240312


































































































   841   842   843   844   845