Page 841 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 841

Negative ISO-Wendeplatten
Pramet Turning ISO Negative
Bestellcode
C6955037 C6955040 C6955038 C6955041 C6955044 C6955050 C6955054 C6955059 C6955043 C6955049 C6955053
Teilenummer
DNMG 110404E-M T5315 DNMG 110408E-M T5315 DNMG 110404E-M T9325 DNMG 110408E-M T9325 DNMG 110412E-M T9325 DNMG 150604E-M T9325 DNMG 150608E-M T9325 DNMG 150612E-M T9325 DNMG 110412E-M T9315 DNMG 150604E-M T9315 DNMG 150608E-M T9315
Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
Preis je Stück €
9,43 9,43 9,43 9,43 9,43
12,07 12,07 12,07
9,43 12,07 12,07
Schneiden und Bohren
Pramet Turning ISO Negative
Bestellcode
C6955055 C6955060
Teilenummer
Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
Preis je Stück €
12,07 12,07
DNMG 150608E-R T9325 0,8 mm 4,5 mm 2 mm 0,48 mm/r DNMG 150612E-R T9325 1,2 mm 4,5 mm 2 mm 0,7 mm/r
0,25 mm/r 0,25 mm/r
T9325 T9325
Pramet Turning ISO Negative
0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm 3,3 mm 3 mm 4,5 mm 4,5 mm 3,3 mm 3 mm 4,5 mm
0,5 mm 0,8 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm
0,24 mm/r 0,48 mm/r 0,24 mm/r 0,48 mm/r 0,72 mm/r 0,24 mm/r 0,48 mm/r 0,72 mm/r 0,72 mm/r 0,24 mm/r 0,48 mm/r
0,12 mm/r 0,15 mm/r 0,12 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,12 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,17 mm/r 0,12 mm/r 0,15 mm/r
T5315 T5315 T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T9315 T9315 T9315
Vorschub pro Umdrehung F Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN max
Preis je Stück €
9,43
9,43 12,07 11,15 12,07 12,07 12,07 12,07
4
Bestellcode
C6955042 C6955045 C6955057 C6955046 C6955062 C6955063 C6955056 C6955061
Teilenummer
DNMG 110408E-RM T9325 DNMG 110412E-RM T9325 DNMG 150608E-RM T9325 DNMG 150412E-RM T9325 DNMG 150612E-RM T9325 DNMG 150616E-RM T9325 DNMG 150608E-RM T5305 DNMG 150612E-RM T5305
Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm
3,3 mm 3,3 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 1,5 mm 2 mm
1 mm 1,5 mm
0,48 mm/r 0,6 mm/r 0,48 mm/r 0,7 mm/r 0,7 mm/r 0,75 mm/r 0,48 mm/r 0,7 mm/r
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r
T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T5305 T5305
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
827
240305 240304 240303


































































































   839   840   841   842   843