Page 842 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 842
Negative ISO-Wendeplatten
Pramet Turning ISO Negative
Bestellcode
C6955064 C6955065
Teilenummer
SNMA 120408 T5305 SNMA 120412 T5305
Radius R
0,8 mm 1,2 mm
Schnitttiefe Ap MAX
6 mm 6 mm
Schnitttiefe Ap MIN
0,8 mm 1,2 mm
Vorschub pro Umdrehung F max
0,6 mm/r 0,6 mm/r
Vorschub pro Umdrehung F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r
Stufe
T5305 T5305
Preis je Stück €
8,82 8,82
Preis je Stück €
8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82
Preis je Stück €
8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82
Pramet Turning ISO Negative
Bestellcode
C6955066 C6955069 C6955067 C6955070 C6955078 C6955068 C6955071 C6955079
Teilenummer
SNMG 120404E-FM T8315 SNMG 120408E-FM T8315 SNMG 120404E-FM T8330 SNMG 120408E-FM T8330 SNMG 120412E-FM T8330 SNMG 120404E-FM T9325 SNMG 120408E-FM T9325 SNMG 120412E-FM T9325
Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm
3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
0,5 mm 0,8 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm
0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r
0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
T8315 T8315 T8330 T8330 T8330 T9325 T9325 T9325
Pramet Turning ISO Negative
Bestellcode
C6955072 C6955073 C6955080 C6955084 C6955074 C6955081 C6955085
Teilenummer
SNMG 120408E-M T5305 SNMG 120408E-M T9315 SNMG 120412E-M T9315 SNMG 120416E-M T9315 SNMG 120408E-M T9325 SNMG 120412E-M T9325 SNMG 120416E-M T9325
Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm
0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r
0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r
T5305 T9315 T9315 T9315 T9325 T9325 T9325
Pramet Turning ISO Negative
4
Bestellcode
C6955075 C6955082
Teilenummer
Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
Preis je Stück €
8,82 8,82
SNMG 120408E-R T9325 0,8 mm SNMG 120412E-R T9325 1,2 mm
6 mm 2 mm 0,6 mm/r 0,25 mm/r T9325 6 mm 2 mm 0,7 mm/r 0,25 mm/r T9325
828
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
240311 240310 240309 240308