Page 845 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 845

Negative ISO-Wendeplatten
Pramet Drehen ISO Negative
Bestellcode
C6955156 C6955157 C6955164 C6955169
Teilenummer
WNMG 060402E-FF T8315 WNMG 060404E-FF T8315 WNMG 080404E-FF T8315 WNMG 080408E-FF T8315
Radius R
0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
Radius R
0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
Radius R
0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm
Radius R
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm
Schnitttiefe Ap MAX
1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Schnitttiefe Ap MAX
3 mm 3 mm 3 mm
Schnitttiefe Ap MAX
3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm
Schnitttiefe Ap MAX
4 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm
Schnitttiefe Ap MIN
0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
Schnitttiefe Ap MIN
0,5 mm 0,5 mm 0,8 mm
Schnitttiefe Ap MIN
0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm
Schnitttiefe Ap MIN
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm
Vorschub pro Um- drehung F max
0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r
Vorschub pro Um- drehung F max
0,30 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r
Vorschub pro Um- drehung F max
0,30 mm/r 0,35 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,6 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r
Vorschub pro Um- drehung F max
0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r
Vorschub pro Um- drehung F min
0,06 mm/r 0,06 mm/r 0,06 mm/r 0,08 mm/r
Vorschub pro Um- drehung F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r
Vorschub pro Um- drehung F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
Vorschub pro Um- drehung F min
0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
Stufe
T8315 T8315 T8315 T8315
Stufe
T8315 T8315 T8315
Stufe
T9315 T9315 T9315 T9315 T9315 T9315 T5315 T5315 T5315 T5315 T9325 T9325 T9325
Stufe
T9325 T5305 T5305 T8330
Preis je Stück €
8,01 8,01 9,73 9,73
Preis je Stück €
8,01 9,73 9,73
Preis je Stück €
8,01 8,01 8,01 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 8,01 9,73 9,73 9,73 9,73
Preis je Stück €
8,01 9,73 9,73 9,73
Schneiden und Bohren
Pramet Drehen ISO Negative
Bestellcode
C6955158 C6955166 C6955171
Teilenummer
WNMG 060404E-FM T8315 WNMG 080404E-FM T8315 WNMG 080408E-FM T8315
Pramet Drehen ISO Negative
Bestellcode
C6955159 C6955160 C6955163 C6955167 C6955172 C6955180 C6955165 C6955170 C6955161 C6955179 C6955168 C6955173 C6955181
Teilenummer
WNMG 060404E-FM T9315 WNMG 060408E-FM T9315 WNMG 060412E-FM T9315 WNMG 080404E-FM T9315 WNMG 080408E-FM T9315 WNMG 080412E-FM T9315 WNMG 080404E-FM T5315 WNMG 080408E-FM T5315 WNMG 060408E-M T5315 WNMG 080412E-FM T5315 WNMG 080404E-FM T9325 WNMG 080408E-FM T9325 WNMG 080412E-FM T9325
Pramet Drehen ISO Negative
4
Bestellcode
C6955162 C6955174 C6955182 C6955175
Teilenummer
WNMG 060408E-M T9325 WNMG 080408E-M T5305 WNMG 080412E-M T5305 WNMG 080408E-M T8330
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
831
240331 240330
240329 240328


































































































   843   844   845   846   847