Page 844 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 844
Positive ISO-Wendeplatten | Negative ISO-Wendeplatten | Negative ISO-Wendeplatten
Pramet Turning ISO Positive
Bestellcode
C6955146 C6955149 C6955147 C6955150 C6955148 C6955151
Teilenummer
TCMT 16T308E-RM T5305 TCMT 16T312E-RM T5305 TCMT 16T308E-RM T8330 TCMT 16T312E-RM T8330 TCMT 16T308E-RM T9325 TCMT 16T312E-RM T9325
Radius R
0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm
Schnitttiefe Ap MAX
4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Schnitttiefe Ap MIN
1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm
Vorschub pro Um- drehung F max
0,4 mm/r 0,45 mm/r 0,4 mm/r 0,45 mm/r 0,4 mm/r 0,45 mm/r
Vorschub pro Um- drehung F min
0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
Stufe
T5305 T5305 T8330 T8330 T9325 T9325
Preis je Stück €
8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62
Pramet Drehen ISO Positive
Bestellcode
C6959058 C6959061
Teilenummer
WCMT 06T308E-FM T8330 WCMT 080412E-FM T8330
Radius R
0,8 mm 1,2 mm
Abmessung (l)
Abmessung d
9,525 mm 12,7 mm
Abmessung d1
4,5 mm 5,6 mm
Abmessung
3,97 mm 4,76 mm
s
Stufe
T8330 T8330
Preis je Stück €
10,34 12,78
6,5 mm 8,7 mm
Pramet Drehen ISO Positive
Bestellcode Teilenummer
C6959060 WCMT 06T308E-UR T9325
Pramet Drehen ISO Negative
4
Radius R
0,8 mm
Abmessung (l)
6,5 mm
Abmessung d
9,525 mm
Abmessung d1
4,5 mm
Abmessung
3,97 mm
s
Stufe
T9325
Preis je Stück €
10,34
Bestellcode
C6955152 C6955154 C6955153 C6955155
Teilenummer
WNMA 080408 T5305 WNMA 080412 T5305 WNMA 080408 T5315 WNMA 080412 T5315
Radius R
0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm
Schnitttiefe Ap MAX
4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm
Schnitttiefe Ap MIN
0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm
Vorschub pro Um- drehung F max
0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r
Vorschub pro Um- drehung F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r
Stufe
Preis je Stück €
T5305 9,73 T5305 9,73 T5315 9,73 T5315 9,73
830
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
240327 239117 239116 240316