Page 840 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 840
Positive ISO-Wendeplatten | Negative ISO-Wendeplatten
Pramet Turning ISO Positive
Bestellcode
C6955126 C6955130
Teilenummer Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
Preis je Stück €
8,21 8,21
Pramet Turning ISO Negative
Bestellcode
C6955034 C6955035
Teilenummer Radius R
DNMA 150608 T5305 0,8 mm DNMA 150612 T5305 1,2 mm
Schnitttiefe Ap MAX
3,9 mm 3,9 mm
Schnitttiefe Ap MIN
0,8 mm 1,2 mm
Vorschub pro Umdrehung F max
0,48 mm/r 0,72 mm/r
Vorschub pro Umdrehung F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r
Stufe
T5305 T5305
Preis je Stück €
12,07 12,07
Pramet Turning ISO Negative
Bestellcode
C6955036 C6955039 C6955047 C6955051
Teilenummer
DNMG 110404E-FF T8315 DNMG 110408E-FF T8315 DNMG 150604E-FF T8315 DNMG 150608E-FF T8315
Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
Preis je Stück €
9,43
9,43 12,07 12,07
DCMT 11T304E-RM T5305 0,4 mm 3,3 mm DCMT 11T308E-RM T5305 0,8 mm 3,3 mm
1 mm 1 mm
0,24 mm/r 0,4 mm/r
0,15 mm/r 0,15 mm/r
T5305 T5305
0,4 mm 0,7 mm 0,4 mm 0,8 mm
1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r
0,06 mm/r 0,08 mm/r 0,06 mm/r 0,08 mm/r
T8315 T8315 T8315 T8315
Pramet Turning ISO Negative
4
Bestellcode
C6955048 C6955052 C6955058
Teilenummer
DNMG 150604E-FM T8315 DNMG 150608E-FM T8315 DNMG 150612E-FM T8330
Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
Preis je Stück €
12,07 12,07 12,07
0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm
3 mm 3 mm 3 mm
0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm
0,24 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r
0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
T8315 T8315 T8330
826
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
240302 240301
240300 240299