Page 839 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 839
Negative ISO-Wendeplatten | Positive ISO-Wendeplatten
Pramet Turning ISO Negative
Bestellcode
C6955025 C6955029 C6955032 C6955033
Teilenummer
CNMG 120408E-RM T5305 CNMG 120412E-RM T5305 CNMG 160612E-RM T5305 CNMG 160616E-RM T5305
Vorschub pro Umdrehung F Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN max
Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
0,20 mm/r T5305 0,25 mm/r T5305 0,25 mm/r T5305 0,30 mm/r T5305
Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
0,06 mm/r HF7 0,1 mm/r HF7 0,06 mm/r HF7 0,1 mm/r HF7 0,15 mm/r HF7
Preis je Stück €
8,82
8,82 13,99 13,99
Preis je Stück €
9,63
9,02 10,44 9,73 9,73
Schneiden und Bohren
Pramet Turning ISO Positive
Bestellcode
C6955114 C6955115 C6955116 C6955117 C6955118
Teilenummer
DCGT 070202F-AL HF7 DCGT 070204F-AL HF7 DCGT 11T302F-AL HF7 DCGT 11T304F-AL HF7 DCGT 11T308F-AL HF7
Radius R
0,2 mm 0,4 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
Schnitttiefe Ap MAX
2,1 mm 2,1 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
Schnitttiefe Ap MIN
0,3 mm 0,4 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,8 mm
Vorschub pro Umdrehung F max
0,12 mm/r 0,24 mm/r 0,12 mm/r 0,24 mm/r 0,48 mm/r
Pramet Turning ISO Positive
Bestellcode
C6955122 C6955123 C6955127
Teilenummer
Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
Preis je Stück €
8,72 8,21 8,21
Preis je Stück €
6,49 6,08 8,21 8,21 6,08 8,21 8,21
DCMT 11T302E-FF T8315 0,2 mm DCMT 11T304E-FF T8315 0,4 mm DCMT 11T308E-FF T8315 0,8 mm
2 mm 2 mm 2 mm
0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,12 mm/r 0,23 mm/r 0,23 mm/r
0,05 mm/r 0,05 mm/r 0,05 mm/r
T8315 T8315 T8315
Pramet Turning ISO Positive
4
Bestellcode
C6955119 C6955121 C6955125 C6955129 C6955120 C6955124 C6955128
Teilenummer
DCMT 070202E-FM T9325 DCMT 070204E-FM T9325 DCMT 11T304E-FM T9325 DCMT 11T308E-FM T9325 DCMT 070204E-FM T9315 DCMT 11T304E-FM T9315 DCMT 11T308E-FM T9315
Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,6 mm
7 mm 7 mm 8 mm 8 mm
1 mm 1,5 mm 1,5 mm 2 mm
0,5 mm/r 0,7 mm/r 0,7 mm/r 0,8 mm/r
0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
1 mm 2 mm 3 mm 3 mm 2 mm 3 mm 3 mm
0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,12 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,30 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,30 mm/r
0,05 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r
T9325 T9325 T9325 T9325 T9315 T9315 T9315
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
825
240298 240297 240296 240295