Page 838 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 838
Negative ISO-Wendeplatten
Pramet Turning ISO Negative
Bestellcode
C6955015 C6955018
Teilenummer Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
CNMG 120404E-FF T8315 0,4 mm 1,5 mm 0,4 mm 0,15 mm/r 0,06 mm/r T8315 CNMG 120408E-FF T8315 0,8 mm 1,5 mm 0,8 mm 0,20 mm/r 0,08 mm/r T8315
Preis je Stück €
8,82 8,82
Preis je Stück €
8,82 8,82
Pramet Turning ISO Negative
Bestellcode
C6955016 C6955019
Teilenummer Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
CNMG 120404E-FM T8315 0,4 mm 3 mm 0,5 mm 0,30 mm/r 0,1 mm/r T8315 CNMG 120408E-FM T8315 0,8 mm 3 mm 0,8 mm 0,45 mm/r 0,15 mm/r T8315
Pramet Turning ISO Negative
Bestellcode
C6955014 C6955021 C6955027 C6955017 C6955023 C6955028 C6955031 C6955020 C6955026 C6955030 C6955022
Teilenummer
CNMG 120404E-M T5315 CNMG 120408E-M T5315 CNMG 120412E-M T5315 CNMG 120404E-M T9325 CNMG 120408E-M T9325 CNMG 120412E-M T9325 CNMG 120416E-M T9325 CNMG 120408E-M T5305 CNMG 120412E-M T5305 CNMG 120416E-M T5305 CNMG 120408E-M T8330
Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
Preis je Stück €
8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82
Pramet Turning ISO Negative
4
Bestellcode
C6955024
Teilenummer
Radius R Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
Preis je Stück €
8,82
CNMG 120408E-R T9325 0,8 mm 8 mm 1 mm 0,6 mm/r 0,17 mm/r T9325
824
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm
0,30 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r 0,30 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r 0,8 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r 0,8 mm/r 0,6 mm/r
0,17 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,17 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,17 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,17 mm/r 0,15 mm/r
T5315 T5315 T5315 T9325 T9325 T9325 T9325 T5305 T5305 T5305 T8330
Schneiden und Bohren
240294 240293 240292 240291