Page 82 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 82
3/8’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze, Sets
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (Nr. 30) oder 12-kant UD-Profil (Nr. D 30) Steckschlüsseleinsätzen”
Unisocket-Satz mit 3⁄8”-Antrieb, 59-teilig
Ein einzigartig konzipierter Steckschlüsselsatz, exklusiv nur bei Roebuck. Ein vielseitiger Werkzeugsatz für alle Techniker, Mechaniker und MRO- Wartungstechniker.
Leistungsmerkmale:
17 rutschfeste Steckschlüssel (8–24 mm), die es Ihnen ermöglichen, an Befestigungselementen mit bis zu 70 % Abrundung zu arbeiten. Sie eignen sich auch für 1 mm kleinere Elemente. Beispielweise kann ein 19-mm-Steckschlüssel auf einem 18-mm-Befestigungselement verwendet werden.
17 sphärische Steckschlüssel (8–24 mm) ermöglichen Ihnen die Arbeit an Zwölfkant, Keilprofil, Vierkant, Sechskant, Sternantrieb und sogar auf zu 50 % abgerundeten Sechskantelementen.
Die Zubehörteile beinhalten eine ergonomische Ratsche mit 90 Zähnen und Schnelllösemechanismus, Verlängerungen, Kardangelenk, Bit-Adapter und 19 Bits. Alle Steckschlüssel sind aus Chrom-Vanadium-Stahl, speziell wärmebehandelter und
1 hochglanzpoliert. Sie entsprechen DIN, BS und ANSI-Normen.
Alle Steckschlüssel besitzen Farbringe für eine einfache Identifizierung zwischen rutschfesten und kugelförmigen Typen.
Kompletter Satzinhalt:
1 × Ratschengriff mit 3⁄8”-Abtrieb, 90 Zähnen, Schnelllösemechanismus; ergonomisch 1 × Verlängerung mit 3⁄8”-Antrieb, 125 mm
1 × Verlängerungsquergriff mit 3⁄8”-Antrieb, 250 mm
17 × kugelförmige Steckschlüssel mit 3⁄8”-Antrieb, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
18 × Steckschlüssel mit 3⁄8”-Antrieb, rutschfest, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
1 × 3⁄8”-Antriebskardangelenk
2 × Bit-Adapter mit 3⁄8”-Antrieb
• Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 • Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
• Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre
• Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten
• Maße: 320 x 210 x 55 mm
Bestellcode
C2704232
Steckschlüssel-Garnitur 3/8” Vierkant
Preis je Stück €
182,33
Im stabilen Stahlblechkasten, 15-teilig Inhalt: 11 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant No 45: Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm. Ein Knarre No 435, zwei Verlängerungen No 427/3 (76 mm), No 427/10 (240 mm), ein Kardangelenk No 428.
Bestellcode
C3748815
Steckschlüssel-Garnitur 3/8” Vierkant
Preis je Stück €
142,82
8 Torx-Bits, 30 mm lang, T20, T25, T27, T30, T40, T50, T55 6 × Sechskant-Bits, 30 mm lang, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
5 × XZN-Bits, 30 mm lang, 5, 6, 8, 10, 12 mm
Bestellcode
C6868993
Preis je Stück €
133,47
Im stabilen Stahlblechkasten, 24-teilig Inhalt: 11 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant No 45: Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm. Ein Steckschlüsseleinsatz, lang, mit Gummieinsatz No 4600: Gr. 16 mm - 5/8” Sieben INHEX-Einsätze No 49: Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm Eine Knarre No 435, zwei Verlängerungen No 427/3 (76 mm), No 427/10 (240 mm), ein Quergriff No 425, ein Kardangelenk No 428.
Preis je Bestellcode Stück €
C3976357 217,58
68
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
187599
10419 10418
6584