Page 837 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 837
Positive ISO-Wendeplatten | Negative ISO-Wendeplatten
Pramet Turning ISO Positive
Bestellcode
C6955091 C6955094 C6955097 C6955099 C6955102 C6955109 C6955092 C6955095 C6955098 C6955100 C6955107 C6955093 C6955096 C6955101 C6955108
Teilenummer
CCMT 060202E-FM T9325 CCMT 060204E-FM T9325 CCMT 060208E-FM T9325 CCMT 09T302E-FM T9325 CCMT 09T304E-FM T9325 CCMT 09T308E-FM T9325 CCMT 060204E-FM T8330 CCMT 060208E-FM T8330 CCMT 09T302E-FM T8330 CCMT 09T304E-FM T8330 CCMT 09T308E-FM T8330 CCMT 060204E-FM T9315 CCMT 060208E-FM T9315 CCMT 09T304E-FM T9315 CCMT 09T308E-FM T9315
Radius R
0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
Preis je Stück €
6,49 6,08 6,08 7,50 7,00 7,00 6,08 6,08 7,50 7,00 7,00 6,08 6,08 7,00 7,00
Schneiden und Bohren
Pramet Turning ISO Positive
Bestellcode
C6955103 C6955110 C6955104 C6955111 C6955105 C6955112 C6955106 C6955113
Teilenummer
CCMT 09T304E-RM T5305 CCMT 09T308E-RM T5305 CCMT 09T304E-RM T8330 CCMT 09T308E-RM T8330 CCMT 09T304E-RM T9315 CCMT 09T308E-RM T9315 CCMT 09T304E-RM T9325 CCMT 09T308E-RM T9325
Radius R
0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
Schnitttiefe Ap MAX Schnitttiefe Ap MIN Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min Stufe
Preis je Stück €
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm
0,30 mm/r 0,4 mm/r 0,30 mm/r 0,4 mm/r 0,30 mm/r 0,4 mm/r 0,30 mm/r 0,4 mm/r
0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,15 mm/r 0,20 mm/r
T5305 T5305 T8330 T8330 T9315 T9315 T9325 T9325
Pramet Turning ISO Negative
1 mm 1,5 mm 2 mm
3 mm
3 mm
3 mm 1,5 mm 2 mm
3 mm
3 mm
3 mm 1,5 mm 2 mm
3 mm
3 mm
0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,30 mm/r 0,15 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r 0,20 mm/r 0,30 mm/r 0,15 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r 0,20 mm/r 0,30 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r
0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,12 mm/r 0,05 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,08 mm/r 0,12 mm/r 0,05 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,08 mm/r 0,12 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r
T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T8330 T8330 T8330 T8330 T8330 T9315 T9315 T9315 T9315
4
Bestellcode
C6955011 C6955012 C6955013
Teilenummer Radius R
CNMA 120408 T5305 0,8 mm CNMA 120412 T5305 1,2 mm CNMA 120416 T5305 1,6 mm
Schnitttiefe Ap MAX
8,4 mm 8,4 mm 8,4 mm
Schnitttiefe Ap MIN
0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm
Vorschub pro Umdrehung F max
0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r
Vorschub pro Umdrehung F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r
Stufe
T5305 T5305 T5305
Preis je Stück €
8,82 8,82 8,82
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
823
240290 240289
240288