Page 836 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 836
Außenklemmhalter | Innengewinde Bars | Positive ISO-Wendeplatten
Pramet External Threading Holders
Bestellcode
C6954796
C6954794
C6954798
C6954795
Teilenummer
SER 2020 K16
SEL 2020 K16
SER 2525 M16
SEL 2525 M16
Abmessung b
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Abmessung h=h1
Abmessung l1 Inhalte
125 mm TN 16ER/L...
125 mm TN 16ER/L...
150 mm TN 16ER/L...
150 mm TN 16ER/L...
Preis je Stück €
97,24
97,24
99,88
99,88
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Pramet Internal Threading Bars
Bestellcode
C6954833
C6954830
C6954834
C6954831
C6954835
C6954832
Teilenummer
SIR 1820 P16
SIL 1820 P16
SIR 2325 Q16
SIL 2325 Q16
SIR 2532 S16
SIL 2532 S16
Abmessung
18,5 mm
18,5 mm
23,5 mm
23,5 mm
30 mm
30 mm
b
Abmessung Dmin
Abmessung h
Abmessung h1 Abmessung l1 Inhalte
9 mm 170 mm TN 16NR/L...
9 mm 170 mm TN 16NR/L...
11,5 mm 180 mm TN 16NR/L...
11,5 mm 180 mm TN 16NR/L...
12,5 mm 250 mm TN 16NR/L...
12,5 mm 250 mm TN 16NR/L...
Preis je Stück €
129,79
129,79
136,89
136,89
161,23
161,23
27 mm
27 mm
29 mm
29 mm
36 mm
36 mm
18 mm
18 mm
23 mm
23 mm
25 mm
25 mm
Pramet DrIlling Inserts
4
Bestellcode
C6955087
C6955088
C6955089
C6955090
Teilenummer
Radius R
0,2 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
Schnitttiefe Ap MAX
3 mm
3,5 mm
4,5 mm
5 mm
Schnitttiefe Ap MIN
0,3 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
Vorschub pro Umdrehung F max Vorschub pro Umdrehung F min
Stufe
Preis je Stück €
CCGT 060202F-AL HF7
CCGT 060204F-AL HF7
CCGT 09T304F-AL HF7
CCGT 09T308F-AL HF7
0,15 mm/r
0,30 mm/r
0,30 mm/r
0,6 mm/r
0,06 mm/r
0,1 mm/r
0,1 mm/r
0,15 mm/r
HF7 9,33
HF7 8,72
HF7 9,33
HF7 9,33
822
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
239122 236745 240661