Page 835 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 835
Abschied Halter
Pramet Parting Holders
Bestellcode
C6954893
C6954894
C6954895
Teilenummer
XLCFR 1612 H 03
XLCFR 2016 K 03
XLCFR 2016 K 04
Abmessung a
3 mm
3 mm
4 mm
Abmessung b
12 mm
16 mm
16 mm
Abmessung Dmax
40 mm
50 mm
50 mm
Abmessung h=h1
16 mm
20 mm
20 mm
Abmessung l1
100 mm
130 mm
130 mm
Inhalte
LFUX 03080
LFUX 03080
LFUX 04080
Preis je Stück €
54,76
62,16
62,16
Schneiden und Bohren
Pramet Parting Holders
Bestellcode
C6954896
C6954897
C6954898
C6954883
C6954884
Teilenummer
XLCFR 2520 K 03
XLCFR 2520 K 04
XLCFR 2520 K 05
XLCFR 3225 P 05
XLCFR 3225 P 06
Abmessung a
Abmessung b
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Abmessung Dmax
50 mm
50 mm
50 mm
65 mm
65 mm
Abmessung h=h1
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Abmessung l1
Inhalte
LFUX 03080
LFUX 04080
LFUX 05080
LFUX 05080
LFUX 06080
Preis je Stück €
62,97
62,97
62,97
69,66
69,66
3 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
130 mm
130 mm
130 mm
170 mm
170 mm
Pramet Parting Holders
4
Bestellcode
C6954881
C6954882
Teilenummer
32-DU 2532
32-DU 3229
Abmessung b
32 mm
29 mm
Abmessung h
25 mm
32 mm
Abmessung l2
110 mm
110 mm
Inhalte
Preis je Stück €
133,85
137,90
XLC.N.32..
XLC.N 32..
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
821
236739 236749 236748