Page 834 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 834
Werkzeuge für die Innendrehen | Abschied Halter
Pramet Tools for Internal Turning
Bestellcode
C6954970 C6954971 C6954974 C6954975 C6954978 C6954979 C6955005 C6954991 C6954992
Teilenummer
A08H-SCLCL 06 A08H-SCLCR 06 A10K-SCLCL 08 A10K-SCLCR 08 A12K-SCLCL 06 A12K-SCLCR 06 S16M-SCLCR 09-A A20Q-SCLCL 09 A20Q-SCLCR 09
Abmessung Dmin
11 mm 11 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Abmessung f
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
9 mm
9 mm 11 mm 180 mm 13 mm
Abmessung h
7,2 mm 7,2 mm 9 mm
9 mm
11 mm 11 mm 14.5 mm 18 mm 18 mm
Abmessung l1
100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm
180 mm
Inhalte
CC.. 0602.. CC.. 0602.. CC.. 0803.. CC.. 0803.. CC.. 0602.. CC.. 0602.. CC.. 09T3.. CC.. 09T3.. CC.. 09T3..
Preis je Stück €
84,06 84,06 84,06 84,06 84,06 84,06 84,06
104,44 104,44
Pramet Tools for Internal Turning
Bestellcode
C6954972 C6954973 C6954980 C6954981 C6954985 C6954984 C6954993 C6954994 C6954997 C6954998
Teilenummer
A10H-SDUCL 07 A10H-SDUCR 07 A12K-SDUCL 07 A12K-SDUCR 07 A16M-SDUCL 07 A16M-SDUCR 07 A20Q-SDUCL 11 A20Q-SDUCR 11 A25R-SDUCL 11 A25R-SDUCR 11
Abmessung Dmin
Abmessung f
7 mm 7 mm 9 mm 9 mm 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 17 mm 17 mm
Abmessung h
9 mm
9 mm
11 mm 11 mm 14.5 mm 14.5 mm 18 mm 18 mm 23 mm 23 mm
Abmessung l1
100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm
Inhalte
Preis je Stück €
84,06 84,06 84,06 84,06 84,06 84,06
104,44 104,44 118,64 118,64
13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 32 mm 32 mm
DC.. DC.. DC.. DC.. DC.. DC.. DC.. DC.. DC.. DC..
0702.. 0702.. 0702.. 0702.. 0702.. 0702.. 11T3.. 11T3.. 11T3.. 11T3..
Pramet Parting Holders
4
Bestellcode
C6954885 C6954886 C6954887 C6954888 C6954889 C6954890 C6954891 C6954892
Teilenummer
XLCFN 2601 J 2.00 XLCFN 2602 J 3.00 XLCFN 2603 J 4.00 XLCFN 3201 M 2.00 XLCFN 3202 M 3.00 XLCFN 3203 M 4.00 XLCFN 3204 M 5.00 XLCFN 3205 M 6.35
Abmessung a
2-2,2 mm 3,1 mm 4,1 mm 2-2,2 mm 3,1 mm 4,1 mm 5,1 mm 6,35 mm
Abmessung h1
20 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Abmessung h2
26 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Abmessung l1
110 mm 110 mm 110 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Abmessung tmax
25 mm 37,5 mm 40 mm 25 mm 50 mm 50 mm 60 mm 60 mm
Inhalte
LFMX2.00..., LFMX 3.10... LFMX 4.10... LFMX2.00..., LFMX 3.10... LFMX 4.10... LFMX 5.10... LFMX 6.35...
LFMX2.20...
LFMX2.20...
Preis je Stück €
59,83 59,83 59,83 62,26 62,26 62,26 62,26 62,26
820
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
236747 236742 236767