Page 824 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 824
Schulter Fräsen 90deg
Eckfräser 90 Grad Xtra-tec®
Xtra-tec® Peak of Productivity
Anwendung auch auf weniger leistungsstarken Maschinen -- Positiver weicher Schneidevorgang Lösung für instabile Bearbeitungsvorgänge -- Geringer Schnittdruck dank positiver Geometrie Reduzierung der Lagerkosten -- Dank der Vielzahl unterschiedlicher Geometrien und Klassen kann das Werkzeug
an praktisch jedes Material optimal angepasst werden. Reduzierung von Bearbeitungskosten -- Keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte dank des perfekten, stufenlosen Fräsens. Hohe Prozesssicherheit
Bestellcode
C6882983
C6882984
C6882985
C6882986
Teilenummer
F4042.B22.050.Z03.15
F4042.B22.050.Z05.15
F4042.B22.063.Z04.15
F4042.B22.063.Z06.15
Abmessung D1
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Größe DC mm
50 mm
50 mm
63 mm
63 mm
Größe l4
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Maß Lc
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Inhalte Schneidenanzahl
AD..1606.. 3
AD..1606.. 5
AD..1606.. 4
AD..1606.. 6
Preis je Stück €
362,56
398,61
443,93
486,16
Eckfräser 90 Grad Xtra-tec®
Xtra-tec® Peak of Productivity
Anwendung auch auf weniger leistungsstarken Maschinen -- Positiver weicher Schneidevorgang Lösung für instabile Bearbeitungsvorgänge -- Geringer Schnittdruck dank positiver Geometrie Reduzierung der Lagerkosten -- Dank der Vielzahl unterschiedlicher Geometrien und Klassen kann das Werkzeug
an praktisch jedes Material optimal angepasst werden. Reduzierung von Bearbeitungskosten -- Keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte dank des perfekten, stufenlosen Fräsens. Hohe Prozesssicherheit
Bestellcode Teilenummer
C6882987 F4042.B27.080.Z05.15
C6882988 F4042.B27.080.Z07.15
Eckfräser 90 Grad Xtra-tec®
Xtra-tec® Peak of Productivity
4
Abmessung D1
27 mm
27 mm
Größe DC mm
80 mm
80 mm
Größe l4
50 mm
50 mm
Maß Lc
15 mm
15 mm
Inhalte Schneidenanzahl
Preis je Stück €
AD..1606..
AD..1606..
5 531,48
7 579,89
Anwendung auch auf weniger leistungsstarken Maschinen -- Positiver weicher Schneidevorgang Lösung für instabile Bearbeitungsvorgänge -- Geringer Schnittdruck dank positiver Geometrie Reduzierung der Lagerkosten -- Dank der Vielzahl unterschiedlicher Geometrien und Klassen kann das Werkzeug
an praktisch jedes Material optimal angepasst werden. Reduzierung von Bearbeitungskosten -- Keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte dank des perfekten, stufenlosen Fräsens. Hohe Prozesssicherheit
Bestellcode
C6882989
C6882990
Teilenummer
F4042.B32.100.Z05.15
F4042.B32.100.Z08.15
Abmessung D1
32 mm
32 mm
Größe DC mm
100 mm
100 mm
Größe l4
50 mm
50 mm
Maß Lc
15 mm
15 mm
Inhalte
AD..1606..
AD..1606..
Schneidenanzahl
5
8
Preis je Stück €
598,43
679,80
810
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
213606 213605 213604