Page 825 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 825

Schulter Fräsen 90deg | Fräsen Einsätze
Eckfräser 90 Grad Xtra-tec®
Xtra-tec® Peak of Productivity
Anwendung auch auf weniger leistungsstarken Maschinen -- Positiver weicher Schneidevorgang Lösung für instabile Bearbeitungsvorgänge -- Geringer Schnittdruck dank positiver Geometrie Reduzierung der Lagerkosten -- Dank der Vielzahl unterschiedlicher Geometrien und Klassen kann das Werkzeug an praktisch jedes Material optimal angepasst werden. Reduzierung von Bearbeitungskosten
-- Keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte dank des perfekten, stufenlosen Fräsens. Hohe Prozesssicherheit
Bestellcode
C6882991
C6882992
Teilenummer
F4042.B40.125.Z07.15
F4042.B40.125.Z10.15
Abmessung D1
40 mm
40 mm
Größe DC mm
125 mm
125 mm
Größe l4
63 mm
63 mm
Maß Lc
15 mm
15 mm
Inhalte
AD..1606..
AD..1606..
Schneidenanzahl
Preis je Stück €
725,12
785,89
7
10
Positive Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
Dank der neuen, absolut einzigartigen CVD- Beschichtungstechnologie ist Tiger·tec®Silver allen voran in völlig neue Dimensionen der Produktivität aufgebrochen mit Leistungssteigerungen von bis
zu 100 %. Die entscheidenden Vorteile der neuen Technologie sind: - Enorme Festigkeit und minimale Haarrissbildung durch optimale Restfestigkeit - Stark reduzierter tribochemischer Verschleiß dank absolut glatter Spanfläche - Nicht für thermische Belastungsschwankungen während der Nass- und Trockenbearbeitung anfällig
α2
l2
r
b
α
s
l
Bestellcode
C6882993
C6882994
Teilenummer
ADMT120408R-F56 WKP35S
ADMT120408R-F56 WSP45
Maß ALPHA
15°
15°
Größe b
1.2 mm
1.2 mm
Größe l2
8,4 mm
8,4 mm
Abmessung l
13,6 mm
13,6 mm
Abmessung r
0,8 mm
0,8 mm
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
r
b
Preis je Stück €
14,24
14,24
Positive Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
Dank der neuen, absolut einzigartigen CVD- Beschichtungstechnologie ist Tiger·tec®Silver allen voran in völlig neue Dimensionen der Produktivität aufgebrochen mit Leistungssteigerungen von bis
zu 100 %. Die entscheidenden Vorteile der neuen Technologie sind: - Enorme Festigkeit und minimale Haarrissbildung durch optimale Restfestigkeit - Stark reduzierter tribochemischer Verschleiß dank absolut glatter Spanfläche - Nicht für thermische Belastungsschwankungen während der Nass- und Trockenbearbeitung anfällig
α2
l2
α
s
l
Abmessung r
0,8 mm
0,8 mm
4
Bestellcode
C6882995
C6882996
Teilenummer
ADKT1204PER-F56 WKP35S
ADKT1204PER-F56 WSP45
Maß ALPHA
15°
15°
Größe b
1.2 mm
1.2 mm
Größe l2
8,4 mm
8,4 mm
Abmessung l
13,6 mm
13,6 mm
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
Preis je Stück €
15,67
15,67
Schneiden und Bohren
811
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213609 213608 213607


































































































   823   824   825   826   827