Page 826 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 826

Fräsen Einsätze
Positive Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
Dank der neuen, absolut einzigartigen CVD- Beschichtungstechnologie ist Tiger·tec®Silver allen voran in völlig neue Dimensionen der Produktivität aufgebrochen mit Leistungssteigerungen von bis
zu 100 %. Die entscheidenden Vorteile der neuen Technologie sind: - Enorme Festigkeit und minimale Haarrissbildung durch optimale Restfestigkeit - Stark reduzierter tribochemischer Verschleiß dank absolut glatter Spanfläche - Nicht für thermische Belastungsschwankungen während der Nass- und Trockenbearbeitung anfällig
α2
l2
r
b
α
s
l
Bestellcode
C6882997
C6882998
Teilenummer
ADMT120408R-D56 WKP25S
ADMT120408R-D56 WKP35S
Maß ALPHA
15°
15°
Größe b
1.2 mm
1.2 mm
Größe l2
8,4 mm
8,4 mm
Abmessung l
13,6 mm
13,6 mm
Abmessung r
0,8 mm
0,8 mm
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
α
s
Abmessung s
6,15 mm
6,15 mm
α
s
Abmessung s
6,15 mm
6,15 mm
Preis je Stück €
14,24
14,24
Positive Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
Dank der neuen, absolut einzigartigen CVD- Beschichtungstechnologie ist Tiger·tec®Silver allen voran in völlig neue Dimensionen der Produktivität aufgebrochen mit Leistungssteigerungen von bis
zu 100 %. Die entscheidenden Vorteile der neuen Technologie sind: - Enorme Festigkeit und minimale Haarrissbildung durch optimale Restfestigkeit - Stark reduzierter tribochemischer Verschleiß dank absolut glatter Spanfläche - Nicht für thermische Belastungsschwankungen während der Nass- und Trockenbearbeitung anfällig
α2
l2
r
b
Bestellcode
C6869901
C6882999
Teilenummer
ADMT160608R-F56 WKP35S
ADMT160608R-F56 WSP45
Maß ALPHA
15°
15°
Größe b
1.6 mm
1.6 mm
Größe l2
10,8 mm
10,8 mm
Abmessung l
17,5 mm
17,5 mm
l
Abmessung r
0,8 mm
0,8 mm
Preis je Stück €
16,40
16,40
Positive Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
Dank der neuen, absolut einzigartigen CVD- Beschichtungstechnologie ist Tiger·tec®Silver allen voran in völlig neue Dimensionen der Produktivität aufgebrochen mit Leistungssteigerungen von bis
zu 100 %. Die entscheidenden Vorteile der neuen Technologie sind: - Enorme Festigkeit und minimale Haarrissbildung durch optimale Restfestigkeit - Stark reduzierter tribochemischer Verschleiß dank absolut glatter Spanfläche - Nicht für thermische Belastungsschwankungen während der Nass- und Trockenbearbeitung anfällig
α2
l2
r
b
Bestellcode
C6883000
C6883001
Teilenummer
ADKT1606PER-F56 WKP35S
ADKT1606PER-F56 WSP45
Maß ALPHA
15°
15°
Größe b
1.6 mm
1.6 mm
Größe l2
10,8 mm
10,8 mm
Abmessung l
17,5 mm
17,5 mm
l
Abmessung r
0,8 mm
0,8 mm
Preis je Stück €
18,04
18,04
4
Positive Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
Dank der neuen, absolut einzigartigen CVD- Beschichtungstechnologie ist Tiger·tec®Silver allen voran in völlig neue Dimensionen der Produktivität aufgebrochen mit Leistungssteigerungen von bis
zu 100 %. Die entscheidenden Vorteile der neuen Technologie sind: - Enorme Festigkeit und minimale Haarrissbildung durch optimale Restfestigkeit - Stark reduzierter tribochemischer Verschleiß dank absolut glatter Spanfläche - Nicht für thermische Belastungsschwankungen während der Nass- und Trockenbearbeitung anfällig
α2
l2
r
bα
s
Bestellcode
C6883002
C6883003
Teilenummer
ADMT160608R-D56 WKP25S
ADMT160608R-D56 WKP35S
Maß ALPHA
15°
15°
Größe b
1.6 mm
1.6 mm
Größe l2
10,8 mm
10,8 mm
Abmessung l
17,5 mm
17,5 mm
l
Abmessung r
0,8 mm
0,8 mm
Abmessung s
6,15 mm
6,15 mm
Preis je Stück €
16,40
16,40
812
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
213613 213612 213611 213610


































































































   824   825   826   827   828