Page 822 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 822

Schulter Fräsen 90deg
Eckfräser 90 Grad Xtra-tec®
Xtra-tec® Peak of Productivity
Anwendung auch auf weniger leistungsstarken Maschinen -- Positiver weicher Schneidevorgang Lösung für instabile Bearbeitungsvorgänge -- Geringer Schnittdruck dank positiver Geometrie Reduzierung der Lagerkosten -- Dank der Vielzahl unterschiedlicher Geometrien und Klassen kann das Werkzeug an praktisch jedes Material optimal angepasst werden. Reduzierung von Bearbeitungskosten
-- Keine zusätzlichen Bearbeitungsschrittedank des perfekten, stufenlosen Fräsens. Hohe Prozesssicherheit
Bestellcode
C6882968
C6882969
Teilenummer
F4042.B16.040.Z04.11
F4042.B16.040.Z05.11
Abmessung D1 Größe DC mm
16 mm 40 mm
16 mm 40 mm
Größe l4
40 mm
40 mm
Maß Lc
11.7 mm
11.7 mm
Inhalte
AD..1204..
AD..1204..
Schneidenanzahl
Preis je Stück €
4 317,24
5 332,69
Eckfräser 90 Grad Xtra-tec®
Xtra-tec® Peak of Productivity
Anwendung auch auf weniger leistungsstarken Maschinen -- Positiver weicher Schneidevorgang Lösung für instabile Bearbeitungsvorgänge -- Geringer Schnittdruck dank positiver Geometrie Reduzierung der Lagerkosten -- Dank der Vielzahl unterschiedlicher Geometrien und Klassen kann das Werkzeug an praktisch jedes Material optimal angepasst werden. Reduzierung von Bearbeitungskosten
-- Keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte dank des perfekten, stufenlosen Fräsens. Hohe Prozesssicherheit
Bestellcode
C6882970
C6882971
C6882972
C6882973
Teilenummer
F4042.B22.050.Z04.11
F4042.B22.050.Z06.11
F4042.B22.063.Z05.11
F4042.B22.063.Z07.11
Abmessung D1
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Größe DC mm
50 mm
50 mm
63 mm
63 mm
Größe l4
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Maß Lc
11.7 mm
11.7 mm
11.7 mm
11.7 mm
Inhalte
AD..1204..
AD..1204..
AD..1204..
AD..1204..
Schneidenanzahl
5
6
5
7
Preis je Stück €
381,10
417,15
465,56
507,79
Eckfräser 90 Grad Xtra-tec®
Xtra-tec® Peak of Productivity
4
Anwendung auch auf weniger leistungsstarken Maschinen -- Positiver weicher Schneidevorgang Lösung für instabile Bearbeitungsvorgänge -- Geringer Schnittdruck dank positiver Geometrie Reduzierung der Lagerkosten -- Dank der Vielzahl unterschiedlicher Geometrien und Klassen kann das Werkzeug an praktisch jedes Material optimal angepasst werden. Reduzierung von Bearbeitungskosten
-- Keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte dank des perfekten, stufenlosen Fräsens. Hohe Prozesssicherheit
Bestellcode
C6882974
C6882975
Teilenummer
F4042.B27.080.Z06.11
F4042.B27.080.Z08.11
Abmessung D1
27 mm
27 mm
Größe DC mm
80 mm
80 mm
Größe l4
50 mm
50 mm
Maß Lc
11.7 mm
11.7 mm
Inhalte
AD..1204..
AD..1204..
Schneidenanzahl
6
8
Preis je Stück €
556,20
604,61
808
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
213600 213599 213598


































































































   820   821   822   823   824